389件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イオナイザ(ファンタイプ) IZF10 SMC CADデータあり
・小型設計:80mm×110mm×39mm ・質量:280g ・除電時間1.5秒 ・アラーム機能付き 高電圧異常、電極針汚れ検知機能
イオン発生方式コロナ放電式 材質(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン 電圧(V)(オフセット)±13以内 適合規格CE(EMC指令:2004/108/EC) 電源電圧(V)DC24±10% 使用温湿度範囲0~50℃、35~80%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと) 最大負荷電流(mA)80 電圧印加方式DC 印加電圧(kV)±5 残留電圧(V)1以下(負荷電流80mA時)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

表面電位センサ (IZD10-~) SMC CADデータあり
・測定電位:±20kV(検出距離50mm時) ±0.4kV(検出距離25mm時) ・ワークの帯電電位を検出し、アナログ電圧を出力 ・出力電圧:1~5V(出力インピーダンス約100Ω)
用途静電気管理は"実態"を確認する事が重要です。
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディ表面電位計 (IZH~) SMC CADデータあり
1個
699 税込769
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IZG10 - イオナイザ ガンタイプ SMC 動画あり
本体質量200gの軽量ガンタイプ。軽い操作力と握りやすいグリップで使いやすさを追及しております。ブロー設定、トリガ設定の選択が可能。
用途樹脂部品、樹脂製品、電気基板の除電・除塵
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イオナイザ(ノズルタイプ) IZNシリーズ IZN10E SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


面電位センサモニ 表面電位センサモニタ (IZE11~) SMC CADデータあり
・検出距離補正 ・ピーク値、ボトム値表示 ・キーロック ・ゼロアジャスト ・エラー表示 ・SW出力チャタリング防止 ・接続センサ選択
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

イオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF10R SMC CADデータあり
風量調整機能付きです
材質(ケース)ABS・ステンレス、(エミッタ)タングステン 風量(m3/min)0.19~0.80 m^ 電源電圧(V)DC21.6~26.4(DC24V ±10%以内) 消費電流(mA)270以下 使用周囲温度(℃)0~50 電圧印加方式DC方式 印加電圧(kV)±5 イオン発生方式コロナ放電式 使用周囲湿度(%RH)35~80(結露なきこと)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

I Series(IZF10R) SMC CADデータあり
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イオナイザ用オートバランスセンサ SMC CADデータあり
・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


除電時間0.3秒。 3種類のセンサを選択可能。 フィードバックセンサによる高速除電。 オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 除電速度重視の高速除電タイプ。 メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


イオナイザ(バータイプ) IZS40 SMC CADデータあり
・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


イオナイザ(ノズルタイプ) IZN10 SMC CADデータあり
・エアブロー除塵&除電、スポット除電に適したノズルタイプ。 ・薄型設計:厚さ寸法16mm ・RoHS対応。 ・用途に応じたノズル選択可能。 ・省エネ除電ノズル(近距離除電・イオンバランス重視) ・大流量除電ノズル(遠距離除電・除塵)
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

IZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ(IZF31) SMC CADデータあり
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)



IZE11 - 表面電位センサモニタ(IZE111) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面電位センサモニ 表面電位センサモニタ IZE11 SMC CADデータあり
・検出距離補正 ・ピーク値、ボトム値表示 ・キーロック ・ゼロアジャスト ・エラー表示 ・SW出力チャタリング防止 ・接続センサ選択
1個
7,498 税込8,248
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



IZE11 - 表面電位センサモニタ(IZE113) SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

I Series(IZN10) SMC CADデータあり
1個
209 税込230
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)




仕様入出力仕様:(2) PNPオープンコレクタ2出力+アナログ出力1-5V、オプション1: 電源接続ケーブル:(L) 電源・出力接続ケーブル、オプション2: アダプタ:(A) ブラケット、オプション3: センサ接続用コネクタ:(-) なし
1個
8,698 税込9,568
9日以内出荷

IZE112-BC IZE11 - 表面電位センサモニタ(IZE112) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷

イオナイザ(バータイプ) IZS41 SMC CADデータあり
・フィードバックセンサタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

IZS4 - イオナイザ(IZS41-640P) SMC CADデータあり
ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m) バー全長(mm)640 電極(-) 高速除電カートリッジ 入出力(P) PNP 継手(06) Φ6ワンタッチ管継手 材質(電極針)タングステン
1個
97,980 税込107,778
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IZS4 - イオナイザ(IZS41-580P) SMC CADデータあり
ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m) バー全長(mm)580 電極(-) 高速除電カートリッジ 入出力(P) PNP 継手(06) Φ6ワンタッチ管継手 材質(電極針)タングステン
1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



IZS4 - イオナイザ(IZS41-820P) SMC CADデータあり
バー全長(mm)820 電極(-) 高速除電カートリッジ 材質(電極針)タングステン 入出力(P) PNP ケーブル(-) 電源ケーブル付属(3m) ブラケット(B) ブラケット付
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イオナイザ(バータイプ) IZS41 SMC CADデータあり
・フィードバックセンサタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
1個
85,980 税込94,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)