17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (1292種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
単位(スイッチ/センサ)SI単位固定 排気方式高消音サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ ボディ形式単体 圧力範囲(kPa)省エネ機能付真空用圧力スイッチ:-100~100
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5120種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (700種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
定格電圧(V)(5) 24 DC
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
単位(スイッチ/センサ)SI単位固定 排気方式サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ ボディ形式単体 圧力範囲(kPa)省エネ機能付真空用圧力スイッチ:-100~100
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5120種類の商品があります)

供給弁:N.O.仕様を追加。 停電/電源OFF時の真空発生※が可能 。 停電時のワーク落下を防止※。 ※供給圧が確保されている場合。IO-Link対応圧力スイッチを追加 。 一本の通信線でエジェクタ制御 。 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。省エネエジェクタ。 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)。エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)。省エネ効果(金額換算):93%削減。高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
用途エジェクタシステムZK2□A用マニホールド RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) 取扱説明書(5.51MB)
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1120種類の商品があります)

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
単位(スイッチ/センサ)SI単位固定 排気方式ポート排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ ボディ形式単体 圧力範囲(kPa)省エネ機能付真空用圧力スイッチ:-100~100
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5120種類の商品があります)

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・IO-Link対応圧力スイッチを追加 一本の通信線でエジェクタ制御 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能 ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
定格電圧 DC V24(供給弁・破壊弁) 単位(スイッチ/センサ)SI単位固定 排気方式高消音サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ ボディ形式単体 真空(V)ポートΦ6
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6400種類の商品があります)

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・IO-Link対応圧力スイッチを追加 一本の通信線でエジェクタ制御 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能 ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
定格電圧 DC V24(供給弁・破壊弁) 単位(スイッチ/センサ)SI単位固定 排気方式ポート排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ ボディ形式単体 真空(V)ポートΦ6
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6400種類の商品があります)

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・IO-Link対応圧力スイッチを追加 一本の通信線でエジェクタ制御 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能 ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
定格電圧 DC V24(供給弁・破壊弁) 単位(スイッチ/センサ)SI単位固定 排気方式サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ ボディ形式単体 真空(V)ポートΦ6
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6400種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ:真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー製1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
仕様ボディ:単体 定格電圧(V)DC24 排気方式ポート排気 呼び径(Φmm)ノズル:1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy)/真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)/圧力センサAssy3m(リード線一体) 圧力範囲(kPa)0~-101 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C./破壊弁:N.C. 真空(V)ポート6Φmm
1個
28,980 税込31,878
23日以内出荷

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー製1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
仕様ボディ:単体 定格電圧(V)DC24 排気方式サイレンサ排気 呼び径(Φmm)ノズル:10 RoHS指令(10物質対応)対応 真空ポートサイズVΦ6mm 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C.、破壊弁:なし 圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様種類:真空用圧力スイッチ、圧力範囲:0~-101kPa、NPN2出力、単位切換機能付
1個
26,980 税込29,678
23日以内出荷

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー製1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
仕様ボディ:マニホールド用 定格電圧(V)DC24 排気方式個別ポート排気 呼び径(Φmm)ノズル:1 RoHS指令(10物質対応)対応 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C.、破壊弁:N.C. 真空(V)ポートΦ6mm 圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様種類:真空用圧力スイッチ、圧力範囲:0~-101kPa、NPN2出力、単位切換機能なし(SI単位固定)
1個
29,980 税込32,978
23日以内出荷

SMCZK2A Series
RoHS
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ、真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー製1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
仕様ボディ:単体、排気方法:サイレンサ排気、供給弁:N.C.、破壊弁:N.C. 呼び径(mm)ノズル:Φ1.5 定格電圧(V)DC24 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy)、真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)、圧力センサAssy3m(リード線一体) 圧力範囲(kPa)0~-101 真空(V)ポートΦ6mm
1個
31,980 税込35,178
25日以内出荷

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
仕様供給弁:自己保持・破壊弁連動、破壊弁:N.C. 種類真空用圧力スイッチ 定格電圧(V)DC24 排気方式個別ポート排気 表示単位単位切換なし(SI単位固定) 出力仕様NPN2出力 呼び径(Φmm)ノズル:1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ形式マニホールド用 圧力範囲(kPa)0~-101 真空(V)ポートΦ6mm
1個
28,980 税込31,878
25日以内出荷

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー製1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁 N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.6 連数3連 排気方式複合排気 配線方式個別配線 ポート径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 適合システムエジェクタシステム
1個
7,398 税込8,138
25日以内出荷