471件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧用クーラントバルブ VNH13 SMC CADデータあり
・工作機械等の高圧クーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:3.5MPa、7MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高圧用クーラントバルブ VNH31 SMC CADデータあり
・工作機械等の高圧クーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:3.5MPa、7MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
71,980 税込79,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

高圧用クーラントバルブ VNH23 SMC CADデータあり
・工作機械等の高圧クーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:3.5MPa、7MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高圧用クーラントバルブ VNH43 SMC CADデータあり
・工作機械等の高圧クーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:3.5MPa、7MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
66,980 税込73,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高圧用クーラントバルブ VNH41 SMC CADデータあり
・工作機械等の高圧クーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:3.5MPa、7MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
83,980 税込92,378
10日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

高圧用クーラントバルブ VNH33 SMC CADデータあり
・工作機械等の高圧クーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:3.5MPa、7MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
55,980 税込61,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高圧用クーラントバルブ VNH21 SMC CADデータあり
・工作機械等の高圧クーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:3.5MPa、7MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

高圧用クーラントバルブ VNH11 SMC CADデータあり
・工作機械等の高圧クーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:3.5MPa、7MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX2000 SMC CADデータあり
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 ・最高供給圧力:5.0MPa ・設定圧力範囲:0.01~3.0MPa ・最大流量:3000L/min(ANR) ・使用流体:空気,N2,O2,Ar ・接流体部:フッ素系グリース使用。
ねじの種類(-)Rc 単位(-)MPa
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

・直動形高圧タイプ/JSX□□H シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
用途空気用 サイズ30 オリフィス径(Φmm)3.2 耐圧(MPa)4.5 弁形式N.C. 弁構造直動型ポペット 最高システム圧力(MPa)3.0 使用流体温度(℃)空気:-10~60(露点温度-10以下) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ
1個
6,598 税込7,258
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8928種類の商品があります)


フットプリント削減に貢献 特殊構造により弁閉時の衝撃を低減。パーティクルの発生を抑制。 耐薬品性物質を採用 高圧/高背圧対応
使用圧力(MPa)0~0.5 弁形式N.C. RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.22MB) 背圧(MPa)0~0.5 継手種類LQ3
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フットプリント削減に貢献。特殊構造により弁閉時の衝撃を低減。パーティクルの発生を抑制。耐薬品性物質を採用。高圧/高背圧対応
使用圧力(MPa)0~0.5 耐圧(MPa)1 弁形式N.C. 使用流体温度(℃)0~120 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.33MB) 背圧(MPa)0.5以下 継手種類LQ3
1個
35,980 税込39,578
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC CADデータあり
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH42 SMC CADデータあり
最高使用圧力:3MPa、7MPa 高速研削ロングドリル加工に対応。 高圧クーラントによる油滑切り粉飛ばし冷却に対応。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
74,980 税込82,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH32 SMC CADデータあり
・最高使用圧力:3MPa、7MPa ・高速研削・ロングドリル加工に対応。 ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
63,980 税込70,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH12 SMC CADデータあり
・最高使用圧力:3MPa、7MPa ・高速研削・ロングドリル加工に対応。 ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH22 SMC CADデータあり
最高使用圧力:3MPa、7MPa 高速研削ロングドリル加工に対応。 高圧クーラントによる油滑切り粉飛ばし冷却に対応。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH13 SMC CADデータあり
・最高使用圧力:3MPa、7MPa ・高速研削・ロングドリル加工に対応。 ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHA4 SMC CADデータあり
・最高使用圧力:3MPa、7MPa ・高速研削・ロングドリル加工に対応。 ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
66,980 税込73,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHA3 SMC CADデータあり
最高使用圧力:3MPa、7MPa 高速研削ロングドリル加工に対応。 高圧クーラントによる油滑切り粉飛ばし冷却に対応。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
55,980 税込61,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHA1 SMC CADデータあり
最高使用圧力:3MPa、7MPa 高速研削ロングドリル加工に対応。 高圧クーラントによる油滑切り粉飛ばし冷却に対応。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH43 SMC CADデータあり
・最高使用圧力:3MPa、7MPa ・高速研削・ロングドリル加工に対応。 ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
89,980 税込98,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHA2 SMC CADデータあり
・最高使用圧力:3MPa、7MPa ・高速研削・ロングドリル加工に対応。 ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH33 SMC CADデータあり
・最高使用圧力:3MPa、7MPa ・高速研削・ロングドリル加工に対応。 ・高圧クーラントによる油滑・切り粉飛ばし・冷却に対応。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGH23 SMC CADデータあり
最高使用圧力:3MPa、7MPa 高速研削ロングドリル加工に対応。 高圧クーラントによる油滑切り粉飛ばし冷却に対応。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 寿命300万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。ウォータハンマ20%低減。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ (VCH4~) SMC CADデータあり
・寿命1000万回。 ・弁部にポリウレタンエラストマーポペットを採用。 ・高圧環境下での耐久性が向上。
使用流体空気 ねじの種類油空圧用GねじISO1179-1準拠
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ VCH41 SMC CADデータあり
・寿命1000万回。 ・弁部にポリウレタンエラストマーポペットを採用。 ・高圧環境下での耐久性が向上。
ねじの種類油空圧用GねじISO1179-1準拠 使用流体空気
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VCH42-6D-06G 5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ VCH42 SMC CADデータあり
・寿命1000万回。 ・弁部にポリウレタンエラストマーポペットを採用。 ・高圧環境下での耐久性が向上。
ポート数2 使用流体空気 電圧(V)DC12 ねじの種類油空圧用GねじISO1179-1準拠 接続口径3/4 切換方式N.O. リード線取出方法DIN形コネクタ
1個
55,980 税込61,578
10日以内出荷

抜群の高速で安定した応答性と長寿命:ON:3.5ms,OFF:2ms、バラツキ精度±1ms(ランプ・サージ電圧保護回路付、供給圧力0.5MPaの値) 準標準仕様:外部ノンリーク、ラッチング、マイナスコモン、ACノーマルオープン、真空 小形でしかも大流量:ボディ幅9.8mm C:0.055 dm3/(s・bar) (標準、高圧タイプ)C:0.14 dm3/(s・bar) (大流量タイプ)
ポート数3 使用流体空気 切換方式ノーマルクローズ
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式(1)2位置シングル ポート数5 使用流体空気
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5 切換方式(2)2位置ダブル 使用流体空気 コイル(-)標準タイプ
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式(3)3位置クローズドセンタ ポート数5 使用流体空気
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5 切換方式(2)2位置ダブル 使用流体空気
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式(5)3位置プレッシャセンタ ポート数5 使用流体空気
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
切換方式(4)3位置エキゾーストセンタ ポート数5 使用流体空気
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)