707件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

高圧用クーラントバルブ VNH13 SMC CADデータあり
・工作機械等の高圧クーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:3.5MPa、7MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高圧用クーラントバルブ VNH23 SMC CADデータあり
・工作機械等の高圧クーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:3.5MPa、7MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高圧用クーラントバルブ VNH11 SMC CADデータあり
・工作機械等の高圧クーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:3.5MPa、7MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

VNH - 外部パイロット電磁形/高圧用クーラントバルブ(VNH213A) SMC CADデータあり
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

VNH - 外部パイロット電磁形/高圧用クーラントバルブ(VNH113A) SMC CADデータあり
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX2000 SMC CADデータあり
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 ・最高供給圧力:5.0MPa ・設定圧力範囲:0.01~3.0MPa ・最大流量:3000L/min(ANR) ・使用流体:空気,N2,O2,Ar ・接流体部:フッ素系グリース使用。
ねじの種類(-)Rc 単位(-)MPa
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

高圧用クーラントバルブ VNH31 SMC CADデータあり
・工作機械等の高圧クーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:3.5MPa、7MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
71,980 税込79,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

高圧用クーラントバルブ VNH43 SMC CADデータあり
・工作機械等の高圧クーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:3.5MPa、7MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
66,980 税込73,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高圧用クーラントバルブ VNH41 SMC CADデータあり
・工作機械等の高圧クーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:3.5MPa、7MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
83,980 税込92,378
9日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

高圧用クーラントバルブ VNH33 SMC CADデータあり
・工作機械等の高圧クーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:3.5MPa、7MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
55,980 税込61,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高圧用クーラントバルブ VNH21 SMC CADデータあり
・工作機械等の高圧クーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:3.5MPa、7MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
51,980 税込57,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)








VNH - 外部パイロット電磁形/高圧用クーラントバルブ(VNH111A) SMC CADデータあり
1個
51,980 税込57,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

VNH - 外部パイロット電磁形/高圧用クーラントバルブ(VNH333A) SMC CADデータあり
1個
64,980 税込71,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)






1個
8,898 税込9,788
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

VNH - 外部パイロット電磁形/高圧用クーラントバルブ(VNH313A) SMC CADデータあり
1個
77,980 税込85,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

VNH - 外部パイロット電磁形/高圧用クーラントバルブ(VNH211B) SMC CADデータあり
1個
62,980 税込69,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


・直動形高圧タイプ/JSX□□H シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
用途空気用 サイズ30 オリフィス径(Φmm)3.2 耐圧(MPa)4.5 弁形式N.C. 弁構造直動型ポペット 最高システム圧力(MPa)3.0 使用流体温度(℃)空気:-10~60(露点温度-10以下) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ
1個
6,598 税込7,258
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8928種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC CADデータあり
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数3
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

抜群の高速で安定した応答性と長寿命:ON:3.5ms,OFF:2ms、バラツキ精度±1ms(ランプ・サージ電圧保護回路付、供給圧力0.5MPaの値) 準標準仕様:外部ノンリーク、ラッチング、マイナスコモン、ACノーマルオープン、真空 小形でしかも大流量:ボディ幅9.8mm C:0.055 dm3/(s・bar) (標準、高圧タイプ)C:0.14 dm3/(s・bar) (大流量タイプ)
ポート数3 使用流体空気 切換方式ノーマルクローズ
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂 最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0) 耐圧(MPa)2.4 使用流体蒸気、空気、水 材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当) 圧力方式高圧タイプ 弁形式複動 弁構造エアオペレート形ピストンタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.99MB) 取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
1個
25,980 税込28,578
25日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂 最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0) 耐圧(MPa)2.4 使用流体蒸気、空気、水 材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当) 圧力方式高圧タイプ 弁形式N.O. 弁構造エアオペレート形ピストンタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.99MB) 取扱説明書取扱説明書(9.18MB)
1個
25,980 税込28,578
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

・アングルシート構造による低圧損。・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)。・大流量。 流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)。・小型:高さ166mm (管接続口径:1")。・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション。・オールインワン(SUS316L相当)。 空気、水、蒸気
材質(シール)フッ素樹脂 最高使用圧力(MPa)1.6(蒸気1.0) 耐圧(MPa)2.4 使用流体蒸気、空気、水 材質(ボディ)ステンレス(SUS316L相当) 圧力方式高圧タイプ 弁形式N.C. 弁構造エアオペレート形ピストンタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.99MB) 取扱説明書取扱説明書(9.18MB) 圧力(MPa)【パイロット】0.5~1.0
1個
25,980 税込28,578
25日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

5.0MPaパイロット形2・3ポートソレノイドバルブ&チェックバルブ (VCH4~) SMC CADデータあり
・寿命1000万回。 ・弁部にポリウレタンエラストマーポペットを採用。 ・高圧環境下での耐久性が向上。
使用流体空気 ねじの種類油空圧用GねじISO1179-1準拠
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

5.0MPa対応チェックバルブ (VCHC40-~) SMC CADデータあり
・ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性向上。 ・ガイドリング(摺動)部にNSF-H1認証品グリースを使用。
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6.0MPa対応 直動レギュレータ SMC CADデータあり
・寿命:1000万回 ポリウレタンエラストマーポペットにより高圧環境下における耐久性向上。 ・ガイドリング(摺動)部にNSF-H1認証品グリースを使用。 ・メタルシール形リリーフ弁を採用し耐久性向上。 ・摺動部に特殊フッ素樹脂シール材を採用。 放置応答性の安定化、圧力影響を受け難い。
1個
96,980 税込106,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)