空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
自己診断機能。
CEマーキング、ULに適合。
用途循環液温調装置
冷却能力(W)200
電源単相AC100~240V(50/60Hz)
冷却方式空冷冷凍式
■小型(幅:130mm/高さ:210mm/奥行:150mm)■熱源やプロセス流体の高精度温調が可能■静音設計(低負荷時37dB)
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却方式空冷冷凍式
冷却能力(W)2600/3200
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
冷却能力(W)2100/2400
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
ポンプ(T) 高揚程ポンプ仕様
冷却能力(W)1500/1700
冷却能力(W)800
電源単相AC100~240V(50/60Hz)
冷却方式空冷冷凍式
冷却能力(W)1000
電源単相AC200~240V(50/60Hz)
冷却方式空冷冷凍式
冷却能力(W)400
電源単相AC100~240V(50/60Hz)
冷却方式空冷冷凍式
冷却能力(W)510
電源単相AC100~240V(50/60Hz)
冷却方式空冷冷凍式
冷却能力(W)1100/1300
冷却能力(W)2600/3200
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
・空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。
・レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。
・コンパクト W377×H615×D500、40kg
・タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。
・自己診断機能。
・海外輸出用装置に最適(単相AC200~230V、単相AC100V,115V)
・CEマーキング、ULに適合。
冷却能力(W)2100/2400(50/60Hz)
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
冷却能力(W)1100/1300
冷却能力(W)2100/2400
電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
冷却能力(W)1500/1700
関連キーワード