カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16,717)
  • 油圧機器・油圧ホース(240)
  • FA担当者のオススメ新商品(51)
  • はんだ関連・静電気対策用品(27)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(91)
  • モリグリーン(7)
  • カストロール(10)
  • ホンダ(6,296)
  • エクソンモービル(7)
  • LIQUI MOLY(8)
  • トヨタ(33,997)
  • スバル(7,472)
  • 三菱ふそう(5,072)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3,768)
  • 日野自動車(3,654)
  • MAZDA(マツダ)(3,579)
  • ダイハツ(3,110)
  • KTM(2,247)
  • 三木プーリ(2,159)
  • ニッサン(1,867)
  • スズキ(1,643)
  • いすゞ自動車(1,202)
  • TAKEGAWA(武川)(1,194)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(533)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0-20」の検索結果

関連キーワード
16,985件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレンサ (AN~) SMCサイレンサ (AN~)SMC(15件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から9日以内出荷
ストレート KQ2H ミリサイズ SMCストレート KQ2H ミリサイズSMC(7件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~) SMCスピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)SMC(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
オートドレンバルブ ADシリーズ SMCオートドレンバルブ ADシリーズSMC(12件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から11日以内出荷
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ SMCワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズSMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から13日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
G Series(GR-~) SMCG Series(GR-~)SMC(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から11日以内出荷
異径ストレート KQ2H ミリサイズ SMC異径ストレート KQ2H ミリサイズSMC(1件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用。
ハンドバルブ VHシリーズ SMCハンドバルブ VHシリーズSMC(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から13日以内出荷
フローティングジョイントJA (J~) SMCフローティングジョイントJA (J~)SMC(2件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
ペーパエレメント SMCペーパエレメントSMC(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
レジューサ KQ2R ミリサイズ SMCレジューサ KQ2R ミリサイズSMC(1件のレビュー)
308税込339
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途ワンタッチ管継手のサイズ変更に使用。
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から14日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から11日以内出荷
クリーンエアフィルタ SMCクリーンエアフィルタSMC(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から37日以内出荷
薄形シリンダ CDQ2B20-20 SMC薄形シリンダ CDQ2B20-20SMC
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2SMC(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から32日以内出荷
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
薄形シリンダ CDQ2B50-20 SMC薄形シリンダ CDQ2B50-20SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-20 SMC薄形シリンダ 薄形シリンダ CDQ2A50-20SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B40-20 SMC薄形シリンダ CDQ2B40-20SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ハンドバルブ SMCハンドバルブSMC
7,198税込7,918
1個
当日出荷から11日以内出荷
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-20D~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-20D~)SMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ用取付金具CM2 Series(CM-~) SMC標準形エアシリンダ用取付金具CM2 Series(CM-~)SMC
449税込494
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
チーズ KQ2T ミリサイズ SMCチーズ KQ2T ミリサイズSMC(1件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。
CDQ2A40-20 SMCCDQ2A40-20SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-20DZ-~)SMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
オートスイッチ取付金具 SMCオートスイッチ取付金具SMC(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から9日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-20DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B50-20DZ-~)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A40-20DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A40-20DZ-~)SMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
エキゾーストクリーナ (AMC~) SMCエキゾーストクリーナ (AMC~)SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。 消音効果35dB(A) オイルミスト回収効率:99.9%以上。
消音効果(dB)35以上使用流体圧縮空気一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可)ろ過度(μm)0.3(補修効率95%)回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-20DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A50-20DZ-~)SMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
ロータリクランプシリンダ(MKG50-20~) SMCロータリクランプシリンダ(MKG50-20~)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動クランプストローク(mm)20
スピードエキゾーストコントローラ ASV SMCスピードエキゾーストコントローラ ASVSMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から25日以内出荷
・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応。
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQA20-20~) SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQA20-20~)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
取付けは通し穴形と両端タップが選べます。 豊富な機種 ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。 形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG) 作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形 ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形 取付け:通し穴形、両端タップ形 メンテナンスが容易な ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、 調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50) 小型オートスイッチの装着が可能 検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の 小型化を実現します。 用途に応じて選べるレバー形 軽量パレットによる反発防止………ロック機構 ワークを部分的にパス………………キャンセル付
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU20-20A SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU20-20ASMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU2~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CU2~)SMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から15日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)ポートねじの種類(-) M5×0.8
スピードコントローラ標準型 SMCスピードコントローラ標準型SMC(1件のレビュー)
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BA40-20~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BA40-20~)SMC
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC
3,698税込4,068
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)19
関連キーワード
...