409件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


ZPY - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPY04) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(バーブ継手付)
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ZPT - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPT04) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
1個
4,398 税込4,838
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ZPR - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPR04) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




S Series(SS5Y5-10S6F44) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(F) PROFINET対応、(4) SIユニット マイナスコモン エンドプレートM12コネクタ電源 ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手 ユニット数(4) 4連
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ZPY - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPY35) SMC CADデータあり
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
真空取出方向横(バーブ継手付)
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ZPT - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPT35) SMC CADデータあり
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
真空取出方向
1個
909 税込1,000
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ZPT - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPT06) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
1個
4,398 税込4,838
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ZPT - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPT02) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
1個
4,398 税込4,838
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ZPY - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPY08) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ZPY - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPY06) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ZPY - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPY02) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(バーブ継手付)
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ZPR - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPR08) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ZPT - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPT08) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
1個
3,598 税込3,958
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ZPR - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPR06) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ZPR - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPR02) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ZPR3507UGS-06-A6 ZPR - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPR3507UGS) SMC CADデータあり
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
接続ねじM6X1おねじ 材質(アダプター)黄銅 真空取出口(06) Φ6チューブ (ワンタッチ 管継手) 真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷

ZPR3507UN-06-B5 ZPR - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPR3507UN) SMC CADデータあり
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
接続ねじM5X0.8めねじ 材質(アダプター)黄銅 真空取出口(06) Φ6チューブ (ワンタッチ 管継手) 真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷

真空パッド ZP3-T SMC CADデータあり
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (377種類の商品があります)

エアシリンダ/複動形 CJ1 シリーズ SMC CADデータあり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (289種類の商品があります)


SS5Y3-10S6EA44-03D-C4D-NA S Series(SS5Y3-10S6EA44) SMC CADデータあり
連数【I/Oユニット】(4)4連 取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数3 SIユニット(EA)EtherNet/IP対応(2ポート) エンドプレートM12コネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 DINレール(-)標準 ポート管接続口径【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手 SIユニット出力極性(4)マイナスコモン ポート取出位置【P・E】(D)D側
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷

真空パッド (ZPR10U~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T04 SMC CADデータあり
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 。 排気エアを再利用して駆動。工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! 。 オールエアで電源不要簡単設置。作動音65dB(A)。 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)。充てん時間最大50%短縮。作動回数5,000万回以上。 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)。垂直水平取付が可能。既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
増圧比1.7倍(固定) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.8 取付姿勢水平、垂直 入口圧力(MPa)0.2~0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.63MB) 出口圧力(MPa)0.3~1.2
1個
73,980 税込81,378
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・コンパクト配管。
材質ポリウレタン 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 使用流体空気
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)


真空パッド (ZPT04U~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)


Z Series(ZP3-T04) SMC CADデータあり
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
1個
949 税込1,044
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

真空パッド (ZPR04U~) SMC CADデータあり
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)


関連キーワード