「02-08-0052」の検索結果

26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52F2 SMC CADデータあり
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-52F2 SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 型式(52) 上配管形 コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極) 配線方式(-) オールダブル配線 コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き 取出位置(D) D側
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52P2) SMC CADデータあり
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SS5Y3-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-52P2) SMC CADデータあり
1個
8,198 税込9,018
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SS5Y5-52PG2-08U-D 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52PG2 SMC CADデータあり
ねじの種類(-) Rc 型式(52) 上配管形 取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付) コネクタ(PG) フラットケーブル (20極) 配線方式(-) オールダブル配線 コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き バルブ連数8 取出位置(U) U側
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷




給排気エンドブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5 シリーズSV1000
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52PH2) SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N52 SMC CADデータあり
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(N) PROFIBUS DP対応 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
73,980 税込81,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・IO-Link対応圧力スイッチを追加 一本の通信線でエジェクタ制御 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能 ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
定格電圧 DC V24(供給弁・破壊弁) 単位(スイッチ/センサ)SI単位固定 排気方式高消音サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ ボディ形式単体 真空(V)ポートΦ6
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6400種類の商品があります)

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・IO-Link対応圧力スイッチを追加 一本の通信線でエジェクタ制御 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能 ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
定格電圧 DC V24(供給弁・破壊弁) 単位(スイッチ/センサ)SI単位固定 排気方式ポート排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ ボディ形式単体 真空(V)ポートΦ6
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6400種類の商品があります)

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・IO-Link対応圧力スイッチを追加 一本の通信線でエジェクタ制御 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能 ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
定格電圧 DC V24(供給弁・破壊弁) 単位(スイッチ/センサ)SI単位固定 排気方式サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ ボディ形式単体 真空(V)ポートΦ6
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6400種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-10S6Q52) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(Q) DeviceNet対応、(5) SIユニット マイナスコモン エンドプレート7/8インチコネクタ電源 ユニット数(2) 2連
1個
69,980 税込76,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S Series(SS5Y5-10S6F52) SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(F) PROFINET対応、(5) SIユニット マイナスコモン エンドプレート7/8インチコネクタ電源 ユニット数(2) 2連
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)

関連カテゴリ