カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(770)
- 油圧機器・油圧ホース(47)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- コガネイ(1,776)
- RS PRO(167)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(132)
- BIGM(丸山製作所)(82)
- CKD(65)
- MAZDA(マツダ)(52)
- エスコ(48)
- Festo(42)
- New-Era(ニューエラー)(39)
- 三菱ふそう(31)
- 東洋技研(30)
- カシオ計算機(29)
- ユニベール(29)
- Kawasaki(27)
- SAMTEC(20)
- ホンダ(17)
- トヨタ(17)
- オカムラ(岡村製作所)(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「02-135」の検索結果

CD Series(CDQ2A50-135DZ)
SMC¥42,980税込¥47,2781個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)135磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B125-135
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)135ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形
SMC¥269,800税込¥296,7801個15日以内出荷積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能形式カムフォロアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無有
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-135DCZ
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)135磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-135DCZ
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)135ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-135)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)135磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-135)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)135磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS2 - エアシリンダ(CDS2F160-135)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)135磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-135DCMZ
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)135ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-135Z)
SMC¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)135
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-135Z)
SMC¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)135
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-135Z)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)135
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A50-135DCMZ)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)135磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2F50-135DCMZ)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)135リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2D50-135DCMZ)
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)135リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A63-135DCZ)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)135磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A50-135DCZ)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)135磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-2135
SMC¥65,980税込¥72,5781個24日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)2135配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B20-135
SMC¥8,798税込¥9,6781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)135クッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
CD Series(CDJ2L16-45+135Z)
SMC¥14,980税込¥16,4781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストロークA(mm)45ストロークB(mm)135
CD Series(CDJ2F16-45+135Z)
SMC¥9,698税込¥10,6681個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)45ストロークB(mm)135
CD Series(CDJ2B16-35+135Z)
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストロークA(mm)35ストロークB(mm)135
CD Series(CDJ2B16-37+135Z)
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストロークA(mm)37ストロークB(mm)135
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-135Z
SMC¥8,698税込¥9,5681個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)135
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F10-135Z
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)135
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-135AZ
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)135クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-135Z
SMC¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)135クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-135AZ
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)135クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F10-135RZ
SMC¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)135クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-135AZ
SMC¥5,898税込¥6,4881個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)135クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(A) レール取付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-135Z
SMC¥3,788~税込¥4,167~1個9日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)135クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B32-135A
SMC¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)135クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2L32-135A
SMC¥13,980税込¥15,3781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)135クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-135Z)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)135クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) 金具なし揺動受け金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-135RZ)
SMC¥4,398税込¥4,8381個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)135クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-135AZ)
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)135
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-135Z)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)135
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-135AZ)
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)135クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-135Z)
SMC¥4,398税込¥4,8381個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)135クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし揺動受け金具(-) 金具なし
...