曜日別特売

CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-135)

CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-135) - SMC
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
135
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36772295CDS2F140-135
47,740
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
36772304CDS2F140-135-A93
50,930
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
36772313CDS2F140-135-M9BW
53,680
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
36772322CDS2F140-135-M9BWL
54,340
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする