曜日別特売

CS2 - エアシリンダ(CDS2F160-135)

CS2 - エアシリンダ(CDS2F160-135) - SMC
ストローク(mm)
135
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
160
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36777457CDS2F160-135
¥55,550
¥49,980
¥54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
36777466CDS2F160-135-M9BW
¥61,330
¥54,980
¥60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
36777475CDS2F160-135-A54L
¥63,090
¥57,980
¥63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
36777484CDS2F160-135-M9BAL
¥63,640
¥58,980
¥64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする