カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(524)
- 雅(140)
- MAZDA(マツダ)(112)
- ホンダ(82)
- KANA(片山チエン)(63)
- カワムラサイクル(63)
- トヨタ(55)
- 岩田製作所(50)
- Panasonic(パナソニック)(44)
- onsemi(41)
- エスコ(40)
- RS PRO(40)
- ニッぺ(日本ペイント)(34)
- コノエ(30)
- スズキ(25)
- 大阪魂(25)
- DiodesZetex(21)
- スバル(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(49)
「023-030」の検索結果

CD Series(CDM2KB25-30+23Z)
SMC¥20,980税込¥23,0781個27日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストロークA(mm)30ストロークB(mm)23
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-G
SMC¥1,798~税込¥1,978~1袋(2個)ほか3日以内出荷から7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種RoHS指令(10物質対応)対応
AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
SMC¥4,598~税込¥5,058~1個4日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H06
SMC¥1,998~税込¥2,198~1袋(2個)5日以内出荷から7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ハーフユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S06
SMC¥2,598税込¥2,8581袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6シールなし管接続口径M5×0.8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種六角穴付ハーフユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2W10
SMC¥5,598~税込¥6,158~1袋(2個)ほか7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)10材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ロングエルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L16
SMC¥3,798~税込¥4,178~1袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)16材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種エルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S08
SMC¥2,698税込¥2,9681袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)8シールなし管接続口径R1/4材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種六角穴付ハーフユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2E06
SMC¥4,398税込¥4,8381袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6シールなし管接続口径Rc1/8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種隔壁用メスユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2LU06
SMC¥2,798税込¥3,0781袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6シールつき管接続口径R1/8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ブランチエルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
KQ2U - ブランチ(KQ2U16)
SMC¥5,498税込¥6,0481袋(5個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種色リリースブッシュ:白適合チューブ外径(Φmm)16シールシール剤付管接続口径R3/8材質(ねじ部)黄銅機種ブランチRoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤白色ワセリン
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T06
SMC¥2,598税込¥2,8581袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6シールなし管接続口径R1/4材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種両口チーズユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V06
SMC¥3,998税込¥4,3981袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6シールつき管接続口径R1/8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ユニバーサルエルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S12
SMC¥4,398税込¥4,8381袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)12シールなし管接続口径R3/8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種六角穴付ハーフユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Y04
SMC¥2,298~税込¥2,528~1袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種サービスチーズユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2F12
SMC¥5,298税込¥5,8281袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)12シールなし管接続口径Rc3/8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種メスユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2F08
SMC¥3,698税込¥4,0681袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)8シールなし材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種メスユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H16
SMC¥3,998税込¥4,3981袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)16シールつき材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ハーフユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V04
SMC¥3,698税込¥4,0681袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4シールなし管接続口径M5×0.8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ユニバーサルエルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2Y08
SMC¥2,798税込¥3,0781袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)8シールなし管接続口径R3/8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種サービスチーズユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2D12
SMC¥4,298税込¥4,7281袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)12シールつき管接続口径R1/2材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種デルタユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T12
SMC¥3,898税込¥4,2881袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)12シールなし管接続口径R1/4材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種両口チーズユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H04
SMC¥1,998~税込¥2,198~1袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ハーフユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2T04
SMC¥2,298税込¥2,5281袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4シールなし管接続口径M5×0.8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種両口チーズユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2V10
SMC¥7,898税込¥8,6881袋(10個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)10シールなし管接続口径Uni3/8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ユニバーサルエルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VF12
SMC¥5,798税込¥6,3781袋(5個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)12シールつき管接続口径R3/8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ユニバーサルエルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L08
SMC¥1,998税込¥2,1981袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)8シールなし管接続口径R1/8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種エルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2F06
SMC¥3,500税込¥3,8501袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6シールなし材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種メスユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2U04
SMC¥2,498税込¥2,7481袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)4シールつき管接続口径R1/8材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ブランチISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L06
SMC¥1,798~税込¥1,978~1袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種エルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H12
SMC¥3,500~税込¥3,850~1袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)12材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ハーフユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2L10
SMC¥2,598~税込¥2,858~1袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)10材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種エルボユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2E08
SMC¥4,698税込¥5,1681袋(2個)7日以内出荷金属部材質:SUS303。チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Down。ボディ形状:全27機種用途クリーンルームタイプ真円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)8シールなし材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種隔壁用メスユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応