カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(95)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • 日東工器(6)
  • アネスト岩田(1)
  • ダイセン(2)
  • AMPHENOL(31)
  • JST(日本圧着端子製造)(117)
  • SAMTEC(78)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(70)
  • サンコー(三甲)(68)
  • BIGM(丸山製作所)(62)
  • ホンダ(44)
  • 高田ベッド製作所(36)
  • WURTH ELEKTRONIK(31)
  • MICROCHIP(30)
  • MURATA(村田製作所)(22)
  • RS PRO(19)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
  • エスコ(17)
  • 岩田製作所(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「02sn」の検索結果

関連キーワード
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V Series(VV5QC41-1202) SMCV Series(VV5QC41-1202)SMC
94,980税込104,478
1個
9日以内出荷
V Series(VV5QC41-1002) SMCV Series(VV5QC41-1002)SMC
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
V Series(VV5QC41-0602) SMCV Series(VV5QC41-0602)SMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
V Series(VV5QC41-0702) SMCV Series(VV5QC41-0702)SMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
V Series(VV5QC41-0802) SMCV Series(VV5QC41-0802)SMC
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
V Series(VV5QC41-0402) SMCV Series(VV5QC41-0402)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
V Series(VV5QC41-0902) SMCV Series(VV5QC41-0902)SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
V Series(VV5QC41-0502) SMCV Series(VV5QC41-0502)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16SN2) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16SN2)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SN2) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SN2)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16SN2M) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16SN2M)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6リード線(m)0.5オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16SN2K) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16SN2K)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SN2M) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SN2M)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4リード線(m)3オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20SN2E SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20SN2ESMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)10
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10SN2K SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10SN2KSMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16SN2 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16SN2SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25SN2M) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25SN2M)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16SN2M SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16SN2MSMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25SN SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25SNSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10SN SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10SNSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SN) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SN)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25SN) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25SN)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20SN) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20SN)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)10
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16SN) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16SN)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20SN SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-20SNSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)10
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16SN SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16SNSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SN1) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SN1)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10SN1 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10SN1SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25SN1 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-25SN1SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16SN1E) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16SN1E)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20SN1) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-20SN1)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)10リード線(m)0.5オートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16SN1) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16SN1)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6リード線(m)3オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16SN1K SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16SN1KSMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)6
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25SN1M) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-25SN1M)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)14オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ51-SN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ51-SN~)SMC
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ50材質(シール)NBR管接続口径3/4耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-SN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ31-SN~)SMC
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ30材質(シール)NBR耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ41-SN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ41-SN~)SMC
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ40材質(シール)NBR管接続口径1/2耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)
差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-SN~) SMC差圧ゼロパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXZ Series (JSXZ61-SN~)SMC
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅、AL 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能 最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
用途使用流体:空気・水・油サイズ60材質(シール)NBR管接続口径1耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体空気・水・油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.03MB)