・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)760
作動方式複動片ロッド
取付支持形式基本形
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
リード線(m)0.5
取付金具基本形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
オートスイッチ個数2
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)760
1個
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
ストローク(mm)760
作動方式複動
ポートねじの種類(-) M5
ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
1個
¥36,980
税込¥40,678
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)760
1個
¥62,980
税込¥69,278
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)760
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥52,980
税込¥58,278
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)760
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)760
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) おねじ
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)760
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
ねじの種類(-) Rc
リード線(m)3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類A93
ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
¥16,980
税込¥18,678
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)760
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)760
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類B54
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
¥16,980
税込¥18,678
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)760
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(A) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)760
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
¥13,980
税込¥15,378
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)760
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥41,980
税込¥46,178
25日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)760
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥41,980
税込¥46,178
25日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)760
配管形式(G) 集中配管形
リード線(m)(-) 0.5
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
¥59,980
税込¥65,978
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・最大速度 300mm/s
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
・ダイレクトマウント形
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ストローク(mm)760
配管形式(G) 集中配管形
リード線(m)(L) 3
ポートねじの種類(-) Mねじ
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
¥62,980
税込¥69,278
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)760
クッション(N) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
¥12,980
税込¥14,278
30日以内出荷
作動方式複動
・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
・ダイレクトマウント形
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
関連キーワード
1
2
次へ