カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,902)
- メカニカル部品(40)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 機構部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(10)
- ホンダ(2,119)
- BIGM(丸山製作所)(1,530)
- ニッサン(1,253)
- メディアカバーマーケット(309)
- 旭計器工業(207)
- 大阪魂(193)
- YAMAHA(ヤマハ)(187)
- Panasonic(パナソニック)(169)
- MAZDA(マツダ)(145)
- CKD(138)
- U-KANAYA(127)
- トヨタ(111)
- ラムマウント(101)
- ユニバーサル(101)
- 冨士精密(96)
- StarTech.com(91)
- ATEN(88)
- ケルヒャー(83)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)
「08 u 08」の検索結果
特価

真空パッド (ZPT08U~)
SMC¥849~税込¥934~1個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
真空パッド (ZPT08B~)
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
Z Series(ZP3-T08)
SMC¥889~税込¥978~1個当日出荷から11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向縦
ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ
SMC(3件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。形状ユニオンワイ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-08
SMC¥5,198~税込¥5,718~1袋(10個)当日出荷から4日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF8C
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から11日以内出荷・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
真空パッド (ZPY08~)
SMC¥1,198~税込¥1,318~1個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド ZPY08
SMC¥1,898~税込¥2,088~1個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド ZPT08
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U25-8~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
真空パッド ZPシリーズ ZPT08
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40-8~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
ZPT - パッド径 2x4/3.5x7/4x10/Φ2-8(ZPT08)
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向縦
L Series(LEFS40V8A)
SMC¥279,800~税込¥307,780~1個9日以内出荷リード(mm)(A) 20駆動方式ボールねじモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W寸法(mm)40精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFS40V8B)
SMC¥299,800~税込¥329,780~1個9日以内出荷リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W寸法(mm)40精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレート位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
Z Series(ZP3-Y08)
SMC¥1,198~税込¥1,318~1個11日以内出荷パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ真空取出方向横
L Series(LEFS40LV8B)
SMC¥299,800~税込¥329,780~1個9日以内出荷リード(mm)(B) 10駆動方式ボールねじモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W寸法(mm)40精度(-) 基本形モータ配置(L) 左側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
L Series(LEFB40UV8S)
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個9日以内出荷から10日以内出荷駆動方式ベルトモータ種類(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400Wサイズ(mm)40モータ配置(U) 下折返しモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
...