L Series(LEFS40LV8B)

L Series(LEFS40LV8B) - SMC
リード(mm)
(B) 10
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(V8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W
寸法(mm)
40
精度
(-) 基本形
モータ配置
(L) 左側折返し
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
モータオプション
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
モータオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40483162LEFS40LV8B-200200-(-) ロックなし
168,030
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40483178LEFS40LV8B-500500-(-) ロックなし
178,750
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40483187LEFS40LV8B-700700-(-) ロックなし
185,900
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40483196LEFS40LV8B-750750-(-) ロックなし
189,480
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40483205LEFS40LV8B-750-S5750-(-) ロックなし
212,360
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40483214LEFS40LV8B-750-SA750-(-) ロックなし
217,090
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40483223LEFS40LV8B-200C-RA200-(-) ロックなし
228,360
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40483232LEFS40LV8B-150B-R5150-(B) ロック付
241,340
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40483248LEFS40LV8B-500-R3U2H500(U2) LECYU2 (200V~230V)(-) ロックなし
330,880
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40483257LEFS40LV8B-700-R3M2H700(M2) LECYM2 (200V~230V)(-) ロックなし
338,030
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40483266LEFS40LV8B-750-R3M2H750(M2) LECYM2 (200V~230V)(-) ロックなし
341,610
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40483275LEFS40LV8B-500-RAU2H500(U2) LECYU2 (200V~230V)(-) ロックなし
346,120
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40483284LEFS40LV8B-700-RAU2H700(U2) LECYU2 (200V~230V)(-) ロックなし
353,270
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40483293LEFS40LV8B-750-RAU2H750(U2) LECYU2 (200V~230V)(-) ロックなし
356,840
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする