カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(9)
- ALBA(アルバ)(6)
- BIGM(丸山製作所)(104)
- brembo(8)
- DAYTONA(デイトナ)(20)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- MAZDA(マツダ)(7)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(8)
- RS PRO(16)
- Wera(7)
- アズワン(20)
- イスカル(8)
- エスコ(30)
- オムロンソーシアルソリューションズ(9)
- シグマ光機(13)
- トヨタ(52)
- ニムラ(11)
- パトライト(PATLITE)(8)
- プラス[家具](46)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「090-06-04」の検索結果

直線形真空エジェクタ ZUシリーズ
SMC¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48
ZU-A - 直線形真空エジェクタ
SMC¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48
直線形真空エジェクタ (ZU0~)
SMC¥1,598税込¥1,7581個当日出荷小型・軽量 外形寸法:Φ10.4、重さ:3.9g、全長:52mm ポート接続口径 Φ4、Φ6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、Φ5/32" 到達真空圧力(kPa) Sタイプ:-90 Lタイプ:-48使用流体空気
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ6~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個8日以内出荷セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換ありシリンダ内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
サクションガード FHG90
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷・捕集ダストのタンク内脱落防止。 ・フラッシングオイルの交換不要。 ・保守が簡単でエアの混入もありません。 ・給油ロストレーナ、サクションフィルタ、エア・ブリーザが一体化。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。使用作動油石油系
メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H
SMC¥149,800税込¥164,7801個20日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)600作動方式複動
オプションパーツ
SMC¥18,980税込¥20,8781個30日以内出荷用途RMMA用内容1.マルチハンドアダプタ取付角度90°、2.カラーAss'y、3.平行ピン、4.六角ボルト、5.ばね座金、6.平座金、7.六角ナットRoHS指令(10物質対応)対応