カテゴリ
- 作業工具(1,846)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,329)
- 制御機器(553)
- 切削工具(492)
- パソコン/周辺機器(302)
- 物流用品(269)
- 農業機械(263)
- バイク部品(260)
- 機構部品(226)
- 測定用品(220)
- メカニカル部品(179)
- 科学研究・開発用品(175)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(160)
- ねじ・ボルト・釘(133)
- 介護用品(122)
- 電動工具(91)
- 家電(86)
- 防災用品(82)
- 空調・照明・電設資材(80)
- 船舶用品・漁業資材(78)
- 自動車補修部品(76)
- 事務用品(58)
- 電気材料(55)
- 整備工具・収納(55)
- 建築金物(53)
- カー用品(50)
- 塗料(45)
- 自動車純正部品(44)
- 厨房用品(43)
- 清掃用品(43)
- 作業服(43)
- 研磨材(41)
- 学童・教育用品(41)
- 店舗什器・備品(39)
- FA担当者のオススメ新商品(39)
- オフィス家具(38)
- 防犯用品(36)
- 建材・エクステリア(33)
- バッテリー・電装(33)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(32)
- 測定関連サービス(32)
- 自転車整備工具・アクセサリー(29)
- バイク純正部品(26)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
- 配管・水廻り設備部材(24)
- 肥料・農薬・除草剤・種(22)
- 医療(17)
- 自転車部品(16)
- 農業・園芸資材(16)
- 保管用品(15)
- 塗装・養生・内装用品(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 空圧工具(14)
- 溶接用品(13)
- 安全用品(13)
- クリーンルーム用品(12)
- スプレー・オイル・グリス(10)
- 日用品(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 住設機器(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 手袋(7)
- トラック輸送・安全用品(7)
- 鈑金・塗装(6)
- 縫製用品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 梱包用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 食品・飲料(5)
- 理美容(4)
- 安全標識(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- ヘルスケア(3)
- 救急・衛生(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 完成車(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- タイヤ・足回り(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(79)
- ARC[介護用品](115)
- BIGM(丸山製作所)(240)
- BONDHUS(73)
- JTC(74)
- KITO(キトー)(237)
- KTC(67)
- omron(オムロン)(89)
- RS PRO(361)
- SMC(1,148)
- STAHLWILLE(スタビレー)(87)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(129)
- TRUSCO(101)
- Wera(84)
- アズワン(62)
- エイト(56)
- エスコ(412)
- ノーブランド(153)
- ボウエキ(BOUEKI)(58)
- 三菱電機(63)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「010-06-08」の検索結果

六角穴付止めねじ くぼみ先 ステンレス 20本入
TRUSCO(1件のレビュー)¥389税込¥4281パック(20本)当日出荷ステンレス(SUSXM-7)で割れ、欠けが無く磁性をほとんど帯びません。六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。材質ステンレス(SUSXM-7)先端形状くぼみ先強度区分21HRoHS指令(10物質対応)対応
マルチコートPRO シーリング剤
WURTH(ウルト)¥4,298税込¥4,7281本(300mL)当日出荷から7日以内出荷広範な用途の弾性PU接着剤およびシーラント (汎用)広範な素材と表面に対して際立つ接着力があります。 食品機械での使用で証明済み(ISEGA証明書) 硬化した状態で健康に無害 食品加工分野での接着とシーリングに最適 (高い弾性) 同質および異質の物質を接着可能 異なる素材の膨張を補整 振動と音を吸収 (長期にわたって膜を形成) 複雑な構成要素の接着またはシーリングが可能 大きな表面にも最適 組み立て構成要素を再配置可能 (埋設 / 塗装が可能) 膜の形成後、表面を活性化させることなく機械的な加工や塗装を行うことができます(予備テストを行って塗料の親和性を確認してください)。 (非腐食性) 金属の腐食を防止用途金属、塗装面、木材、石材、コンクリート、プラスチック(ポリエステルおよび硬化PVC)などの表面素材に対する広範なボンディングおよびシーリング作業用。 表面はクリーンで、乾燥し、ほこりやグリースが付いていない必要があります。成分(耐性)水、石灰水、公共下水、弱酸類、弱アルカリ溶液、塩水、(短期耐性)燃料、鉱油、動物性脂肪、動物油、植物性脂肪、植物油適合最小/最大表皮形成時間/条件:45-60min/23℃および50%の相対湿度、最小引張せん断耐性組合せ:1N/mm2容量-5%(最大変更)温度(℃)5まで35(最小/最大処理)、120(最大短期温度耐性)、-40まで90(最小/最大温度耐性)速度完全養生速度/条件:3mm/d/23℃および50%の相対湿度、湿気硬化形容積300mL引火点(℃)70伸び(%)破断/条件:500/DIN 53504に準拠ベース化学薬品:単一成分ポリウレタン危険等級Ⅲ引張強度(N/mm2)最小引張強さ:1.8、引張強さの条件:DIN 53504に準拠危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3L耐引裂き性最小縦:6N/mm、耐引裂性の条件:DIN 53515に準拠保存期間(年)12ヶ月危険物の性状非水溶性
アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】 CB400SUPERBOLD'OR(NC42)/CB400SFHYPERVTECRevo(NC42)※ABS車は除く
U-KANAYA¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷
アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】 CB400SUPERBOLD'OR(NC42)/CB400SFHYPERVTECRevo(NC42)※ABS車
U-KANAYA¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷
H/B (SV)固定 W.P ZX-10R 06-08
BEET¥71,980税込¥79,1781個10日以内出荷ペダル及びステップバーに、高強度の鍛造パーツを採用し、万が一の転倒等のアクシデントにも、ダメージを最小限に抑える様、チェンジ及びブレーキペダルのつま先部に、可倒式を採用。製品は、80%以上が組みあがった状態の為、短時間で取り付け可能です。主な適合車種ZX-10R 06-08
PFERD CBNインターナルバー 6mm軸10x8x6x60 #120
PFERD 馬印¥6,898税込¥7,5881本4日以内出荷材質CBN(電着ボンド)軸径(Φmm)6粒度120質量(g)16(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])55400(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)52
PF Dインターナルバー6mm軸 10.0x8x6x60 #120
PFERD 馬印¥6,298税込¥6,9281本4日以内出荷材質電着ダイヤモンド粒度120質量(g)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])55400(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)52
自転車用チェーンカッター 6/7/8/9/10段用
(157件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷自転車多段チェーン(6/7/8/9/10段)用チェーンカッターです。 小型で軽量、持ち運びにも大変便利です。用途自転車多段チェーン用適合シマノHG・UG・IG適合チェーン408/410
6/ 8mmx 10m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
エスコ¥2,780税込¥3,0581個翌日出荷スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。エスコ品番EA628SM-61外径(Φmm)8![ジオラマ模型 ベンチ アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48416980-231106-02.jpg)
ジオラマ模型 ベンチ
アーテック[学校教材・教育玩具]¥882~税込¥970~1組(10個)ほか3日以内出荷手軽にジオラマ作りが楽しめる素材。材質:プラ。サイズ:10×6×8mm。セット内容:本体×10用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×10材質プラ
6.0/ 8.0mmx10m 真空用チューブ
エスコ¥2,870税込¥3,1571個翌日出荷材質極軟質ポリウレタンチューブ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)内径(Φmm)6外径×内径(Φmm)8×6最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)8使用真空圧力(kPa)-100
6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥24,300税込¥26,7301個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-8B材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
エホート 六角軸コバルト4サイズドリル 6-8-10-12
EFFORT(エホート)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷貫通穴が早くキレイな穴あけが出来る。貫通穴をあける時、4ステップ(ピッチ6mm)の為短時間で穴あけ出来ます。(メーカー比約2倍の速さ)、ドリルは高品質のHSSCO(コバルトハイス鋼)M35仕様により耐久性UP。Xシンニング加工で喰いつき良く、ポンチング不要。シャンクはドリル一体型。用途ステン、鉄工、木工、アルミの下穴あけに。適応材料:ステンレス、鉄板、アルミ、木材など。仕様6.35六角軸材質コバルトハイス鋼M35寸法(mm)先端穴あけサイズ/6・8・10・12全長(mm)100有効長(mm)50
6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥15,600税込¥17,1601個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-8B材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-010SA2-6B-8B
三木プーリ¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。形状C型式SFC-010SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)19.35許容トルク(N・m)1寸法S(mm)1.05寸法LF(mm)9.15軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)8締結タイプクランプボルト
サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-010DA2-6B-8B
三木プーリ¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。形状C型式SFC-010DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)25.9許容トルク(N・m)1寸法LF(mm)9.15寸法LP(mm)5.5軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)8締結タイプクランプボルト
シリコンチューブ
(721件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻(10m)当日出荷熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
6.0/ 8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE)
エスコ¥16,900税込¥18,5901本翌日出荷材質PTFE色半透明内径(Φmm)6全長(m)10外径×内径(Φmm)8×6外径(Φmm)8使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)1.1
端子クリンお試しセットα CLN-6-10-8
OPSOLU¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷端子クリン標準セットから、良く使用するライン系を中心に6機種10種類8個の端子クリーナーを選定。お手頃価格のお試しセットα
ブレーキパッド NAO材
(1146件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
六角棒レンチ ロングボールポイント セット
(129件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1セット(7本組)ほか当日出荷ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。材質クロームバナジウム形状L型ロング、ボールポイントタイプロング先端形状ボールポイント付硬度HRC53サイズ規格ミリ
6・8・10mmガラス用ガラスブタ受け
KOTOBUKI(コトブキ)¥449税込¥4941個6日以内出荷観賞魚用備品パーツ。6・8・10mmガラス水槽用ガラスブタ受け。内容1個入(左右で必要な場合、2個必要です)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×35×220
...

















![ジオラマ模型 ベンチ アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48416980-231106-02.jpg)