カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,059)
- くい込み管継手・インサート管継手(9)
- 配管用ワンタッチ管継手(332)
- FA担当者のオススメ新商品(51)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(6)
- エスコ(51)
- 清水製作所[継手](6)
- フジキン(51)
- イチネンTASCO(121)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12)
- 互省製作所(2)
- アソー(9)
- SKC(2)
- RS PRO(73)
- Festo(134)
- CKD(132)
- メディアカバーマーケット(40)
- カーメックス(25)
- フルーク(FLUKE)(25)
- OSG(オーエスジー)(24)
- CEJN(セイン)(24)
- イスカル(20)
- イハラサイエンス(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(201)
「1/8 npt」の検索結果

ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(10個)当日出荷から18日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ
SMC(14件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷材質(本体)樹脂最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気
スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~)
SMC(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から9日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化形式エルボ型ボディサイズ1/8、1/4六角対辺(mm)9制御方式メータアウトシール方式シール剤最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307
SMC(5件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から18日以内出荷1つのバルブでさまざまなバルブ機能。 (ユニバーサルポーティングタイプ) N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。 低濃度オゾン対策品。 従来品との取付寸法互換性あり。ポート数3
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から26日以内出荷流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ
SMC(4件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
HRSC Series水冷冷凍式用 NPTねじ変換継手セット
SMC¥11,980税込¥13,1781セット10日以内出荷循環液用変換継手+放熱水曜変換継手+ドレン口用変換継手用途循環液の接続口径Rc1/2をNPT1/2に、放熱水の接続口径Rc3/8をNPT3/8に、ドレン口の接続口径Rc3/8をNPT3/8に変換する継手です。RoHS指令(10物質対応)対応適合型式HRSC012-□-20、HRSC018-□-20、HRSC024-□-20、HRSC030-□-20、HRSC040-□-20
エルボユニオン KQG2L
SMC(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から11日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質SUS316
ストレート KQG2H
SMC¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から15日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様
5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から26日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
小型減圧弁 ARX20
SMC(12件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から11日以内出荷最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)排気機構リリーフタイプ
薄型コンパクト 目盛付スピードコントローラー 分解能向上 プッシュロック式 エルボタイプ
SMC¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷流量を数値管理可能な目盛窓 分解能向上により微調整が可能! 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 ・32分割(接続ねじ口径:M3, M5, 10-32UNF) ・40分割(接続ねじ口径:1/8)形状エルボ最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から18日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC(9件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から11日以内出荷空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65リード線取出方法グロメット使用流体水弁形式NC(通電時開)形弁構造直動式ポペット
スピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~)
SMC(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から9日以内出荷プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化最高使用圧力(MPa)1周囲温度-5~60(凍結なきこと)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1
増圧弁 VBAシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から11日以内出荷ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
HRSC Series空冷冷凍式用 NPTねじ変換継手セット
SMC¥8,998税込¥9,8981セット10日以内出荷循環液用変換継手+ドレン口用変換継手用途循環液の接続口径Rc1/2をNPT1/2に、ドレン口の接続口径Rc3/8をNPT3/8に変換する継手です。RoHS指令(10物質対応)対応適合型式HRSC012-A-20、HRSC018-A-20、HRSC024-A-20、HRSC030-A-20、HRSC040-A-20
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から11日以内出荷小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
標準タイプスピードコントローラインラインタイプ AS(AS20~)
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から11日以内出荷・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)
3ポートソレノイドバルブ (VT317~)
SMC(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から18日以内出荷直動式ソレノイドバルブ(直動ポペットタイプ)。 ユニバーサルポーティングタイプ。 真空使用可能。 マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341切換方式直動形2位置シングルソレノイドポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.9管接続口径1/4(8A)使用流体空気流量特性(CV{1→2(P→A)})0.62
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
クリーンレギュレータ SRHシリーズ
SMC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から50日以内出荷・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 流体に接する金属は全てSUS316を使用 ・禁油。 油脂類を一切使用しない部品構成 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
5ポートメカニカルバルブ (VZM~)
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から15日以内出荷・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。 ・小形で小さな取付けスペース。ポート数5使用流体空気および不活性ガス周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下
SUS316ワンタッチ管継手
SMC¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から11日以内出荷小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0有効断面積(mm2)7使用流体空気および不活性ガス
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ 直接配管形
SMC¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から18日以内出荷リード線取出方法L形プラグコネクタ(コネクタなし)切替方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
...