カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,576)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • メカニカル部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(26)
  • BIGM(丸山製作所)(1,251)
  • KITO(キトー)(1,050)
  • 大阪魂(765)
  • RS PRO(553)
  • エスコ(394)
  • 三木プーリ(389)
  • ダイヤトレンド(317)
  • AMPHENOL(310)
  • omron(オムロン)(291)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(210)
  • Festo(204)
  • コガネイ(185)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(150)
  • YAGEO(150)
  • CKD(136)
  • ブロードウォッチ(133)
  • サンワサプライ(131)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(129)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(98)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10-02m」の検索結果

関連キーワード
5,587件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-10C2M) SMCMHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-10C2M)SMC
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10S2M) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10S2M)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-10S2M) SMCMHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-10S2M)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)8
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10CN2M) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10CN2M)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)4
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SN2M) SMCMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10SN2M)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)4リード線(m)3オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-10S2M SMC平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-10S2MSMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)8
G Series(G46-1~) SMCG Series(G46-1~)SMC
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
G Series(GP46-10-0~) SMCG Series(GP46-10-0~)SMC(2件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
GP46 - スイッチ付圧力計 SMCGP46 - スイッチ付圧力計SMC(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から13日以内出荷
最大表示圧力(10) 1.0MPa
G Series(G46E-~) SMCG Series(G46E-~)SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
G46/GA46 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付 SMCG46/GA46 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付SMC
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
仕様特殊仕様:(-) なし
エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CJ2-Zシリーズ 10-CDJ2M10 SMCエアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CJ2-Zシリーズ 10-CDJ2M10SMC
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
精密レギュレータ IRシリーズ SMC精密レギュレータ IRシリーズSMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ2
エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CJ2-Zシリーズ 10-CJ2M16 SMCエアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CJ2-Zシリーズ 10-CJ2M16SMC
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CJ2-Zシリーズ 10-CDJ2M16 SMCエアシリンダ/クリーン/低発塵 10-CJ2-Zシリーズ 10-CDJ2M16SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
CJ Series(CJ2M10) SMCCJ Series(CJ2M10)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CD Series(CDJ2M10) SMCCD Series(CDJ2M10)SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
V Series(VV5QC41-1002) SMCV Series(VV5QC41-1002)SMC
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷
G46E - 禁油・外部銅系不可用圧力計/リミットインジケーター付 SMCG46E - 禁油・外部銅系不可用圧力計/リミットインジケーター付SMC
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
アタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)仕様特殊仕様:(-) なし
デュアルロッドシリンダ CXS2M10 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M10SMC
9,798税込10,778
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
G46-SR A/B - Pressure Gauge For Clean Regulator/With Limit Indicator SMCG46-SR A/B - Pressure Gauge For Clean Regulator/With Limit IndicatorSMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
アタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)仕様特殊仕様:(-) なし
I Series(IDG10M2) SMCI Series(IDG10M2)SMC
71,980税込79,178
1個
20日以内出荷
接続口径(02) 1/4ボディサイズ10ねじの種類(F) Gドレン排出(C) N.C.オートドレン空気流量(L/min)100基準露点温度(℃)(-)-20
S Series(SS5Y5-M10P2) SMCS Series(SS5Y5-M10P2)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y5-M10F2) SMCS Series(SS5Y5-M10F2)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y5-M10SA2) SMCS Series(SS5Y5-M10SA2)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y5-M10FW2) SMCS Series(SS5Y5-M10FW2)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y7-M10FW2) SMCS Series(SS5Y7-M10FW2)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
S Series(SS5Y7-M10SA2) SMCS Series(SS5Y7-M10SA2)SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
S Series(SS5Y7-M10PG2) SMCS Series(SS5Y7-M10PG2)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG10M2 SMCメンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG10M2SMC
65,980税込72,578
1個
20日以内出荷
接続口径(02) 1/4ボディサイズ10空気流量(L/min)100基準露点温度(℃)(-) -20
S Series(SS5Y7-M10SA2N) SMCS Series(SS5Y7-M10SA2N)SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
S Series(SS5Y5-M10SA2N) SMCS Series(SS5Y5-M10SA2N)SMC
42,980税込47,278
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
スイッチ付圧力計 GP46シリーズ SMCスイッチ付圧力計 GP46シリーズSMC(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から13日以内出荷
最大表示圧力(10) 1.0MPa
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2M10 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2M10SMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-75AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-75AZSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)75クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-45Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-45ZSMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)45クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-45AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-45AZSMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)45クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-30Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-30ZSMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
関連キーワード
...