カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(808)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 冨士ブレーキ工業(1)
「10-ss5y7」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SZE5B
SMC¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数3SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(B) PNP入力 & M12 4点入力入力ブロック(5) 5連銘板プレートなし(連数印字なし)
S Series(SS5Y7-10SNBN)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数4SIユニット(NB) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12ポート管接続口径【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(N) マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B) 両側
S Series(SS5Y7-10SNA)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(-) プラスコモン
S Series(SS5Y7-10SDAN)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形SIユニット(DA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(N) マイナスコモンポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手配線方式(S) 配列指定
S Series(SS5Y7-10SDA)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(DA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(-) プラスコモンポート取出位置【P・E】(B) 両側
S Series(SS5Y7-10SNDN)
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数8SIユニット(ND) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:D-sub給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(N) マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B) 両側
S Series(SS5Y7-10SNC)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(NC) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:D-subSIユニット出力極性(-) プラスコモン
S Series(SS5Y7-10SFB)
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数4SIユニット(FB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(R) 外部パイロットポート管接続口径【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(-) プラスコモンポート取出位置【P・E】(B) 両側
S Series(SS5Y7-10SEB)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(EB) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(R) 外部パイロットポート管接続口径【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(-) プラスコモンポート取出位置【P・E】(D) D側
S Series(SS5Y7-10SDBN)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形SIユニット(DB) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(N) マイナスコモン給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット配線方式(S) 配列指定
S Series(SS5Y7-10STA)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数3SIユニット(TA) AS-Interface対応 (8 in/8 out 31 SlaveMode電源2系統) (マイナスコモン)ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手
S Series(SS5Y7-10SNB)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形SIユニット(NB) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(-) プラスコモン給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付仕様銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S) 配列指定
S Series(SS5Y7-10SNAN)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(NA) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(N) マイナスコモン
S Series(SS5Y7-10SFBN)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(FB) プロトコル:PROFINET + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(N) マイナスコモン
S Series(SS5Y7-10SFAN)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(N) マイナスコモン
S Series(SS5Y7-10SFA)
SMC¥83,980税込¥92,3781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数10SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手SIユニット出力極性(-) プラスコモンポート取出位置【P・E】(B) 両側
S Series(SS5Y7-10P1)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットコネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y7-10FW2)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(FW) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き
S Series(SS5Y7-10L32)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形リード線(m)(2) 1.5配線方式(S) 配列指定リード線芯数(L3) 9芯
S Series(SS5Y7-10L22)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形リード線(m)(2) 1.5配線方式(S) 配列指定リード線芯数(L2) 17芯
S Series(SS5Y7-10L21)
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし (連数印字なし)型式(10) 横配管形リード線(m)(1) 0.6取付け方法(D) DINレール取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数7給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロットDINレール(-) 標準ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(U) U側リード線芯数(L2) 17芯
...