曜日別特売

S Series(SS5Y7-10SDBN)

S Series(SS5Y7-10SDBN) - SMCS Series(SS5Y7-10SDBN) - SMCS Series(SS5Y7-10SDBN) - SMCS Series(SS5Y7-10SDBN) - SMCS Series(SS5Y7-10SDBN) - SMCS Series(SS5Y7-10SDBN) - SMCS Series(SS5Y7-10SDBN) - SMC
型式
(10) 横配管形
配線方式
(S) 配列指定
SIユニット
(DB) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12
給排気ブロックアセンブリ
(-) 内部パイロット
SIユニット出力極性
(N) マイナスコモン
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全7種類を絞り込む
ポート管接続口径
バルブ連数
取付け方法
ポート取出位置
7種類すべて表示中
注文コード
品番
バルブ連数
ポート取出位置
ポート管接続口径
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43080695SS5Y7-10SDBN-04U-C12-NA4【P・E】(U) U側【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手(-) 直接取付
62,370
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080704SS5Y7-10SDBN-04B-C10AA-NA4【P・E】(B) 両側【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手(AA) 直接取付
63,360
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080713SS5Y7-10SDBN-05B-C12-NA5【P・E】(B) 両側【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手(-) 直接取付
65,950
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080722SS5Y7-10SDBN-05B-C8-NA5【P・E】(B) 両側【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付
65,950
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080738SS5Y7-10SDBN-06U-C12-NA6【P・E】(U) U側【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手(-) 直接取付
68,970
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080747SS5Y7-10SDBN-08B-C8-NA8【P・E】(B) 両側【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付
75,850
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43080756SS5Y7-10SDBN-08B-C12-NA8【P・E】(B) 両側【A・B】(C12) Φ12ワンタッチ管継手(-) 直接取付
75,850
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする