カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • マキテック(81)
  • ホンダ(68)
  • スズキ(39)
  • 東芝ライテック(37)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](30)
  • YAMAHA(ヤマハ)(24)
  • Kawasaki(19)
  • ARCOL(OHMITE)(18)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(15)
  • CKD(14)
  • コガネイ(10)
  • brembo(10)
  • アズワン(9)
  • KHK(小原歯車工業)(8)
  • イマオコーポレーション(7)
  • Thermo Fisher Scientific(7)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100-121」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L100-ZSMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CD Series(CDA2B100-1) SMCCD Series(CDA2B100-1)SMC
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
2・3ポートメカニカルバルブ VM100シリーズ VM121 SMC2・3ポートメカニカルバルブ VM100シリーズ VM121SMC
2,498税込2,748
1個
9日以内出荷
ポート数2ポート
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2LH~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2LH~)SMC
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無
その他(IT10~) SMCその他(IT10~)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
ボディサイズIT1000シリーズ
I Series(IP5100) SMCI Series(IP5100)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
形式ロータリタイプ
CD Series(CDA2L100-1) SMCCD Series(CDA2L100-1)SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
2・3ポートメカニカルバルブ VM100シリーズ VM121U SMC2・3ポートメカニカルバルブ VM100シリーズ VM121USMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
ポート数2ポート
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T100-1) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T100-1)SMC
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2LH100-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2LH100-~)SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-ZSMC
93,980税込103,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(角形カバー)ヘッド側フランジ形 CDA2G100 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)ヘッド側フランジ形 CDA2G100SMC
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100-12~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100-12~)SMC
439,800税込483,780
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8使用流体空気給油不要(無給油)
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-1210Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB100-1210Z)SMC
69,980税込76,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)1210
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-1210JZ SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-1210JZSMC
87,980税込96,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)1210クッション(-) エアクッションジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F100-1210Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F100-1210Z)SMC
69,980税込76,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)1210クッション(-) エアクッションジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端金具(-) なし
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L100-1210Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L100-1210ZSMC
77,980税込85,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)1210
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBD100) SMCMBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBD100)SMC
43,980税込48,378
1個
30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-121CL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-121CL3)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-121BL5) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-121BL5)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(5) kPa
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-121CL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-121CL4)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi