メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100-12~)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100-12~) - SMC

・4種類のガイド形式を標準化。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。

使用ピストン速度(mm/s)
100~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.8
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
100
給油
不要(無給油)
内容量
1個
全40種類を絞り込む
ストローク(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25238446MY1B100-12001200
¥465,740
¥419,800
¥461,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25238464MY1B100-1200-Y7BW1200
¥474,100
¥429,800
¥472,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25238473MY1B100-1200-Y7BWL1200
¥474,760
¥429,800
¥472,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25238482MY1B100-1200-Y7BWLS1200
¥470,250
¥429,800
¥472,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25238491MY1B100-1200-Y7BWS1200
¥469,920
¥429,800
¥472,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25238507MY1B100-1200-Y7BWV1200
¥474,100
¥429,800
¥472,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25238516MY1B100-1200-Y7BWVL1200
¥474,760
¥429,800
¥472,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25238525MY1B100-1200-Y7BWVLS1200
¥470,250
¥429,800
¥472,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25238534MY1B100-1200-Y7BWVS1200
¥469,920
¥429,800
¥472,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25238543MY1B100-1200-Y7NW1200
¥474,100
¥429,800
¥472,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25238552MY1B100-1200-Y7NWL1200
¥474,760
¥429,800
¥472,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25238561MY1B100-1200-Y7NWLS1200
¥470,250
¥429,800
¥472,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25238577MY1B100-1200-Y7NWS1200
¥469,920
¥429,800
¥472,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25238586MY1B100-1200-Y7NWV1200
¥474,100
¥429,800
¥472,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25238595MY1B100-1200-Y7NWVL1200
¥474,760
¥429,800
¥472,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25238604MY1B100-1200-Y7NWVLS1200
¥470,250
¥429,800
¥472,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25238613MY1B100-1200-Y7NWVS1200
¥469,920
¥429,800
¥472,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25238622MY1B100-1200-Y7PW1200
¥474,100
¥429,800
¥472,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25238631MY1B100-1200-Y7PWL1200
¥474,760
¥429,800
¥472,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25238647MY1B100-1200-Y7PWLS1200
¥470,250
¥429,800
¥472,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25238656MY1B100-1200-Y7PWS1200
¥469,920
¥429,800
¥472,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25238665MY1B100-1200-Y7PWV1200
¥474,100
¥429,800
¥472,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25238674MY1B100-1200-Y7PWVL1200
¥474,760
¥429,800
¥472,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25238683MY1B100-1200-Y7PWVLS1200
¥470,250
¥429,800
¥472,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25238692MY1B100-1200-Y7PWVS1200
¥469,920
¥429,800
¥472,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25238455MY1B100-1200-Y59A1200
¥472,340
¥429,800
¥472,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25238701MY1B100-1200-Z731200
¥470,030
¥429,800
¥472,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25238717MY1B100-1200-Z73L1200
¥470,690
¥429,800
¥472,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25238726MY1B100-1200-Z73LS1200
¥468,220
¥419,800
¥461,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25238735MY1B100-1200-Z73S1200
¥467,890
¥419,800
¥461,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25238744MY1B100-1200-Z761200
¥470,030
¥429,800
¥472,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25238753MY1B100-1200-Z76L1200
¥470,690
¥429,800
¥472,780(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25238762MY1B100-1200-Z76LS1200
¥468,220
¥419,800
¥461,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25238771MY1B100-1200-Z76S1200
¥467,890
¥419,800
¥461,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25238787MY1B100-1200-Z801200
¥469,810
¥429,800
¥472,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25238796MY1B100-1200-Z80L1200
¥470,470
¥429,800
¥472,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25238805MY1B100-1200-Z80LS1200
¥468,110
¥419,800
¥461,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25238814MY1B100-1200-Z80S1200
¥467,780
¥419,800
¥461,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25238823MY1B100-12101210
¥482,190
¥439,800
¥483,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
25238832MY1B100-12501250
¥482,190
¥439,800
¥483,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする