カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(102)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(168)
- KANA(片山チエン)(77)
- Igus(イグス)(59)
- BIGM(丸山製作所)(35)
- 伊東電機(24)
- 三菱ふそう(23)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- Kawasaki(16)
- メイキコウ(16)
- 日野自動車(15)
- DUNLOP(ダンロップ)(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- CKD(13)
- スズキ(13)
- カイセ(13)
- 福井クラフト(9)
- ニッサン(9)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](8)
- ブランドをもっと見る
「100-57」の検索結果
特価

MG Series(MGPM100-57Z)
SMC¥71,980税込¥79,1781個10日以内出荷ストローク(mm)57ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)100軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
CD Series(CDQ2B100-57DCMZ)
SMC¥33,980税込¥37,3781個13日以内出荷ストローク(mm)57タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B100-57DMZ)
SMC¥31,980税込¥35,1781個13日以内出荷ストローク(mm)57タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A100-57DMZ)
SMC¥31,980税込¥35,1781個13日以内出荷ストローク(mm)57タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A100-57DCMZ)
SMC¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷ストローク(mm)57タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B100-57Z
SMC¥24,980税込¥27,4781個30日以内出荷ストローク(mm)57クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F100-Z
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T100-Z
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D100-Z
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/2山クレビス形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G100-Z
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
MGG - ガイド付シリンダ
SMC¥219,800税込¥241,7801個4日以内出荷から19日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBG100)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2DH100)
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2CH100)
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A100
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ファインロックシリンダ CDLA2B100
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)100
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBG
SMC¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷から30日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B100-Z
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
薄形シリンダ CDQ2A100-5
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CH Series(CHSGCA100)
SMC¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷クッション(-) 両側クッション付チューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
ファインロックシリンダ CDLA2T100
SMC¥109,800税込¥120,7801個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)100