「1000-60」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを
取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の
プリフィルタとしてご使用ください。
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
・コンパクトで堅牢な安全設計。
・容易なエレメント交換。
・油の流れ方向を反転可能。
・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が
可能。
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(60) 10bitデジタル入力
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥73,980
税込¥81,378
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(F) G
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(60) 10bitデジタル入力
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥54,980
税込¥60,478
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(F) G
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(60) 10bitデジタル入力
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(3) bar
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥73,980
税込¥81,378
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(60) 10bitデジタル入力
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(4) psi
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥73,980
税込¥81,378
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(F) G
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(60) 10bitデジタル入力
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(3) bar
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥73,980
税込¥81,378
9日以内出荷
・コネクタ接続。
・アナログ出力(電圧)
チューブ内径(Φmm)160
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)1000
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
チューブ内径(Φmm)160
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)1000
ジャバラ(J) ナイロンターポリン
リード線(m)(-) 0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類A54
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥119,800
税込¥131,780
14日以内出荷
冷却方式空冷冷凍式
冷却能力(W)(012) 1000/1200(50/60Hz)
ねじの種類Rc
1000万回以上/ライフ10倍以上
高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
使用流体温度: -40~60℃
低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(19.88MB)
バルブ種類エアオペレート
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)600
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)600
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)600
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)600
クッション(-) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)600
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)600
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)600
クッション(-) エアクッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)600
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)600
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)600
クッション(-) エアクッション
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)600
主弁構造が弾性体シール。
マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
1000万回以上/ライフ10倍以上
高いピーク圧力と少ない空気消費量
ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減
使用流体温度: -40~60℃
低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
用途集塵機用
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(19.88MB)
バルブ種類電磁弁
圧力表示(-) Mpa
1個
¥73,980
税込¥81,378
6日以内出荷
・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が
得られます。
接続口径(1) 1/8
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(60) 10bitデジタル入力
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥57,980
税込¥63,778
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(60) 10bitデジタル入力
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥54,980
税込¥60,478
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥54,980
税込¥60,478
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥57,980
税込¥63,778
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥57,980
税込¥63,778
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥57,980
税込¥63,778
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥43,980
税込¥48,378
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8
ねじの種類(-) Rc
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(60) 10bitデジタル入力
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(5) kPa
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥54,980
税込¥60,478
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)600
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(K) 耐熱ターポリン
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類A44C 有接点-汎用形-DIN端子-表示灯有-2線-なし
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
揺動受け金具(N) 揺動受け金具
1個
¥81,980
税込¥90,178
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ