410件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V110 SMC CADデータあり
1個
7,398 税込8,138
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V120 SMC CADデータあり
ポート数3 管接続口径(C4) o4ワンタッチ管継手 切換方式(2) ノーマルオープン(N.O.) コモン仕様(-) +COM. コイル(-) 標準 コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
1個
5,198 税込5,718
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V124 SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V110TN SMC CADデータあり
ポート数3 切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.) コモン仕様(-) +COM. コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付(長さ300mm)
1個
5,598 税込6,158
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V110T SMC CADデータあり
ポート数3 切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.) ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ) コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ) コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V124A SMC CADデータあり
ポート数3 切換方式(2) ノーマルオープン シリーズ(A) 大流量タイプ ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(-) 1W
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V114A SMC CADデータあり
1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC CADデータあり
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5 切換方式2位置シングル 使用流体空気
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3654種類の商品があります)


ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-1~) SMC CADデータあり
ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)


最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (905種類の商品があります)

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) ボディ形式単体 取扱説明書(5.51MB) エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ0.7 供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7040種類の商品があります)


・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) ボディ形式単体 取扱説明書(5.51MB) エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0 供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7040種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB) ポートねじの種類Rc 取付支持金具クレビス一体基本形
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4396種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSL15-2~) SMC CADデータあり
薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 推力2倍 不回転精度±0.1° ストロークアジャスト 0~-5mm。 ワーク取付は3面から可能。
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~700 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) 許容運動エネルギー(J)0.095 チューブ内径(Φmm)15 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし、凍結なきこと) 配管接続口径M5×0.8 軸受種類ボールプッシュ形 ストローク調整範囲(mm)標準ストロークに対し0~-5
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ12-100A~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)100 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 (ガイド付薄形シリンダ MGP Series)と仕様、取付寸法は同一
クッション両側ラバークッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動形 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 関連資料(1.19MB)
1個
25,980 税込28,578
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3654種類の商品があります)

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) ボディ形式単体 取扱説明書(5.51MB) エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0 供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:なし
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (704種類の商品があります)

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) ボディ形式単体 取扱説明書(5.51MB) エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.2 供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:なし
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (704種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) 保証耐圧力(MPa)1.05 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 関連資料カタログ(1MB)
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7289種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB) ポートねじの種類Rc 取付支持金具クレビス一体基本形
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4376種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB) ポートねじの種類Rc 取付支持金具基本形(両側ボス付)
1個
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1791種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB) ポートねじの種類Rc 取付支持金具ロッド側フランジ形
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1939種類の商品があります)


・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85) 形式片ロッド クッションエアクッション 最高使用圧力(MPa)1.0 作動方式複動 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(9.18MB) ポートねじの種類NPT 取付支持金具2山クレビス形 取扱説明書取扱説明書(1.61MB) 揺動受け金具金具なし
1個
7,077 税込7,785
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2151種類の商品があります)


エアスライドテーブル (MXQ12L-100B~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)100
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)


・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生 (供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止 (供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式高消音サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) ボディ形式単体 取扱説明書(5.51MB) エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.5 供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:なし
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (704種類の商品があります)

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生 (供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止 (供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式高消音サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) ボディ形式単体 取扱説明書(5.51MB) エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.5 供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7040種類の商品があります)

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) ボディ形式単体 取扱説明書(5.51MB) エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.5 供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7040種類の商品があります)

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) ボディ形式単体 取扱説明書(5.51MB) エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.2 供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7040種類の商品があります)

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式ポート排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) ボディ形式単体 取扱説明書(5.51MB) エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.5 供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:自己保持、破壊弁、N.C.
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7040種類の商品があります)

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) ボディ形式単体 取扱説明書(5.51MB) エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0 供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:自己保持、破壊弁:N.C.
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7040種類の商品があります)

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生 (供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止 (供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式高消音サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) ボディ形式単体 取扱説明書(5.51MB) エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.2 供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7040種類の商品があります)

蒸気用 長寿命 300万回(メーカー試験条件による) 耐異物性向上 皮相電力低減 18VA→12VA、20VA→15VA コイル温度上昇値低減 120℃→100℃ 保護構造:IP65
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)