127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ CDQ2A100V SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
31,980 税込35,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CQ2A100V-30DMZ 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A100V SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)30 作動方式複動片ロッド ボディオプション(M) ロッド先端おねじ 材質(パッキン)(V) FKM(フッ素ゴム) ポートねじの種類(-) Rc
1個
32,980 税込36,278
14日以内出荷

CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2A100V) SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ21A1) SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ31A1) SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
1個
27 税込30
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)



AXT6 SMC CADデータあり
1個
56 税込62
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

ZR100 - 真空ポンプシステム/単体(ZR100) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)


新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) 保証耐圧力(MPa)1.05 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 関連資料カタログ(1MB)
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7289種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

大型真空ユニット ZR100 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

大型真空ユニット (ZR100-K2~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

大型真空ユニット (ZR100-K1~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (255種類の商品があります)

大型真空ユニット ZR120 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (365種類の商品があります)

ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR115S1) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)



SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH130A) SMC CADデータあり
1個
51,980 税込57,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

VXD230AHD パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230AHD SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(H) AC100 口径1/4 リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)10 使用流体空気用 材質(ボディ)(A) Al
1個
5,598 税込6,158
21日以内出荷

VXD230ABXCA パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230ABXCA SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(B) AC100 口径1/4 リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)10 使用流体空気用 材質(ボディ)(A) Al リード線取出方向特殊(A) 90°
1個
4,698 税込5,168
21日以内出荷

VXD230ABXBA パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230ABXBA SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(B) AC100 口径1/4 リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc ブラケット(XB) ブラケット付 オリフィス径(Φmm)10 使用流体空気用 材質(ボディ)(A) Al リード線取出方向特殊(A) 90°
1個
4,998 税込5,498
21日以内出荷

VXD230AHC パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230AHC SMC CADデータあり
リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(H) AC100 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)10 使用流体空気用 材質(ボディ)(A) Al 口径1/4
1個
6,698 税込7,368
21日以内出荷

VXD230ATZ パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230ATZ SMC CADデータあり
リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(T) AC100 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)10 使用流体空気用 材質(ボディ)(A) Al 口径1/4
1個
4,998 税込5,498
21日以内出荷

・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5W
ポート数3 管接続口径Rc1/8 ねじの種類Rc 使用流体
1個
5,898 税込6,488
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VXD230AHXBB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230AHXBB SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(H) AC100 口径1/4 リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc ブラケット(XB) ブラケット付 オリフィス径(Φmm)10 使用流体空気用 材質(ボディ)(A) Al リード線取出方向特殊(B) 180°
1個
5,898 税込6,488
21日以内出荷

VXD230AHXBA パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230AHXBA SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(H) AC100 口径1/4 リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc ブラケット(XB) ブラケット付 オリフィス径(Φmm)10 使用流体空気用 材質(ボディ)(A) Al リード線取出方向特殊(A) 90°
1個
5,898 税込6,488
21日以内出荷


VXD230AHDXCA パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230AHDXCA SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)(H) AC100 口径1/4 リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)10 使用流体空気用 材質(ボディ)(A) Al リード線取出方向特殊(A) 90°
1個
5,498 税込6,048
21日以内出荷

VXD230ABZX332 パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230ABZX332 SMC CADデータあり
仕様(X332) EPDM仕様 リード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(B) AC100 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)10 使用流体空気用 材質(ボディ)(A) Al 口径1/4 リード線取出方向特殊(-) リード線取出方向:IN側
1個
4,998 税込5,498
21日以内出荷

VXD230ANZXB パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD230ANZXB SMC CADデータあり
リード線取出方法コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) 電圧(V)(N) AC100 ポート数2 ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)10 使用流体空気用 設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊 材質(ボディ)(A) Al 口径1/4
1個
5,998 税込6,598
21日以内出荷

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH430A SMC CADデータあり
1個
89,980 税込98,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH230A) SMC CADデータあり
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH430A) SMC CADデータあり
1個
89,980 税込98,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH330A) SMC CADデータあり
シリーズ(3) SGH300 ポート数3 材質(シール)(A) NBR 使用流体クーラント(水は使用できません) 弁形式(0) 3ポート マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
77,980 税込85,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR115S1 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)