カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(100)
  • メカニカル部品(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(546)
  • 三菱電機(173)
  • omron(オムロン)(165)
  • マルヤス電業(125)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(100)
  • RS PRO(83)
  • 日東工業(79)
  • テンパール工業(68)
  • IDEC(和泉電気)(67)
  • エスコ(49)
  • Aratas(旧:omron)(49)
  • 富士電機(48)
  • 東和制電工業(TOWA)(44)
  • 渡辺電機工業(38)
  • AMPHENOL(32)
  • Hirschmann Test & Measurement(32)
  • デンヨー(31)
  • 河村電器産業(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100v 30a」の検索結果

120件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形シリンダ CDQ2A100V SMC

    薄形シリンダ CDQ2A100V

    SMC
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A100V SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A100V

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)30ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(パッキン)(V) FKM(フッ素ゴム)ポートねじの種類(-) Rc
  • CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2A100V) SMC

    CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2A100V)

    SMC
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 5ポートソレノイドバルブ SY10シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY10シリーズ

    SMC(3件のレビュー)
    ¥88~税込¥97~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • MSQ - サイズ:10, 20, 30, 50, 70, 100, 200(MSQB100A) SMC

    MSQ - サイズ:10, 20, 30, 50, 70, 100, 200(MSQB100A)

    SMC
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    角度調整範囲0~190°
  • VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ31A1) SMC

    VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ31A1)

    SMC
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    切換方式N.C.ポート数2オリフィス径(Φmm)3使用流体空気
  • VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ21A1) SMC

    VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ21A1)

    SMC
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    切換方式N.C.ポート数2オリフィス径(Φmm)2使用流体空気
  • L形・M形プラグコネクタアッセンブリ SMC

    L形・M形プラグコネクタアッセンブリ

    SMC
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230A) SMC

    VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230A)

    SMC
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ポート数2
  • ZR100 - 真空ポンプシステム/単体(ZR100) SMC

    ZR100 - 真空ポンプシステム/単体(ZR100)

    SMC
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッド SMC

    CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッド

    SMC
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    作動方式複動・両ロッド
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-30~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-30~)

    SMC
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、CDQS□S)
    チューブ内径(Φmm)25
  • DINコネクタ SMC

    DINコネクタ

    SMC
    ¥149~税込¥164~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A100-~DZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A100-~DZ~)

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形 SMC

    MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形

    SMC
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動
  • CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L) SMC

    CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L)

    SMC
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド取付ボルト-
  • SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH230A) SMC

    SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH230A)

    SMC
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリーズ(2) SGH200ポート数3材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(0) 3ポート
  • AXT6 SMC

    AXT6

    SMC
    ¥579~税込¥637~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 電動アクチュエータ LEYG25L SMC

    電動アクチュエータ LEYG25L

    SMC
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
    駆動方式転造ボールねじ軸受種類(L) ボールブッシュ形
  • ZCUK/ZCDUK - 真空用フリーマウントシリンダ SMC

    ZCUK/ZCDUK - 真空用フリーマウントシリンダ

    SMC
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路をロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
  • SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形 SMC

    SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形

    SMC
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A100-~DMZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A100-~DMZ~)

    SMC
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • CD Series(CDQ2F100) SMC

    CD Series(CDQ2F100)

    SMC
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A100-~DCMZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A100-~DCMZ~)

    SMC
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • CD Series(CDQ2G100) SMC

    CD Series(CDQ2G100)

    SMC
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L100 SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L100

    SMC
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-30DCZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-30DCZ-~)

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)30取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションラバークッション作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)100取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • 薄形シリンダ CDQ2B100-30 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B100-30

    SMC
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L100-~DZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L100-~DZ~)

    SMC
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G100-~DMZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G100-~DMZ~)

    SMC
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-30DZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-30DZ-~)

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)100
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-30DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-30DMZ-~)

    SMC
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)100
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-30DCMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-30DCMZ-~)

    SMC
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)100
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L100-~DMZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2L100-~DMZ~)

    SMC
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB100-~DZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB100-~DZ~)

    SMC
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB100-~DMZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB100-~DMZ~)

    SMC
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F100-~DMZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F100-~DMZ~)

    SMC
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB100-~DCZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WB100-~DCZ~)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G100-~DCMZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G100-~DCMZ~)

    SMC
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D100-~DCMZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D100-~DCMZ~)

    SMC
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100