曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-30DCZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-30DCZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
30
取付支持形式
通し穴
形式
空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
ボディオプション
ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
100
取付金具
通し穴
給油
不要(無給油)
オートスイッチ取付溝
4面
ポートねじの種類
Rc
内容量
1個
39件中 1~39件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33607646CDQ2B100-30DCZ
¥31,630
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33932211CDQ2B100-30DCZ-A73
¥35,920
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33932227CDQ2B100-30DCZ-A73H
¥35,920
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33932236CDQ2B100-30DCZ-A73HL
¥36,580
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33932245CDQ2B100-30DCZ-A73HLS
¥34,100
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33932254CDQ2B100-30DCZ-A73L
¥36,580
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33932263CDQ2B100-30DCZ-A73LS
¥34,100
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33932272CDQ2B100-30DCZ-A73Z
¥37,240
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33932281CDQ2B100-30DCZ-A79WL
¥37,900
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33932297CDQ2B100-30DCZ-A80L
¥36,360
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33932306CDQ2B100-30DCZ-A90VL
¥35,040
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33932315CDQ2B100-30DCZ-A93
¥35,040
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
33932324CDQ2B100-30DCZ-A93L
¥35,700
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33932333CDQ2B100-30DCZ-A93LS
¥33,660
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33932342CDQ2B100-30DCZ-A93V
¥35,700
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33932351CDQ2B100-30DCZ-A93VL
¥36,360
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33932367CDQ2B100-30DCZ-A93VLS
¥33,990
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33932376CDQ2B100-30DCZ-F79L
¥38,890
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33932385CDQ2B100-30DCZ-F7BAL
¥42,300
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33932394CDQ2B100-30DCZ-F7BALS
¥36,960
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33932403CDQ2B100-30DCZ-F7BVZ
¥39,440
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33932412CDQ2B100-30DCZ-F7PWSDPC
¥44,390
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
33932421CDQ2B100-30DCZ-J79CZ
¥40,760
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33932437CDQ2B100-30DCZ-J79L
¥38,780
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33932446CDQ2B100-30DCZ-J79SDPC
¥42,520
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
33932455CDQ2B100-30DCZ-J79W
¥39,990
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33932464CDQ2B100-30DCZ-J79WL
¥40,650
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33932473CDQ2B100-30DCZ-M9B
¥37,240
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
33932482CDQ2B100-30DCZ-M9BAL
¥40,100
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
33932491CDQ2B100-30DCZ-M9BALS
¥35,860
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
33932507CDQ2B100-30DCZ-M9BL
¥37,900
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33932516CDQ2B100-30DCZ-M9BV
¥38,120
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33932525CDQ2B100-30DCZ-M9BVL
¥38,780
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33932534CDQ2B100-30DCZ-M9BVZ
¥39,440
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33932543CDQ2B100-30DCZ-M9BW
¥37,790
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33932552CDQ2B100-30DCZ-M9BWL
¥38,450
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33932561CDQ2B100-30DCZ-M9NL
¥38,120
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
33932577CDQ2B100-30DCZ-M9NVL
¥38,780
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
33932586CDQ2B100-30DCZ-M9PWSDPC
¥42,190
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする