105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ITV1010-02F1BN3 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-02 SMC CADデータあり
接続口径(1) 1/8 ねじの種類(F) G ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) 表示単位(3) bar モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力 圧力レンジ(MPa)(1) 0.1 ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

1個
73,980 税込81,378
14日以内出荷

CDS2F160-1010 CS2 - エアシリンダ(CDS2F160-1010) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)160 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)1010 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
87,980 税込96,778
14日以内出荷

CDS2F140-1010-A54L CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-1010) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)1010 リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A54 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
84,980 税込93,478
14日以内出荷

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T80-1) SMC CADデータあり
1個
特価
53,980 税込59,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (391種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L80-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
取付支持形式軸方向フート形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)80 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
特価
51,980 税込57,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (7804種類の商品があります)


CA Series(CA2D63) SMC CADデータあり
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)



クーラントバルブ (SGC221~) SMC CADデータあり
工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

CM2B32-1010Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-1010Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)1010 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
14,980 税込16,478
17日以内出荷

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

クーラントバルブ (SGCA~) SMC CADデータあり
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

CA Series(CA2B80) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (335種類の商品があります)

CA Series(CA2B63) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (359種類の商品があります)

CD Series(CDA2F50-1) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (452種類の商品があります)

CD Series(CDA2G100) SMC CADデータあり
1個
67,980 税込74,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

SGCA - エアオペレート形(SGCA221B) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

SGCA - エアオペレート形(SGCA221A) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

クーラントバルブ SGC22 SMC CADデータあり
工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズSGC200
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)


SGC - 外部パイロット電磁形(SGC221B) SMC CADデータあり
シリーズ(2) SGC200 材質(シール)(B) FKM 使用流体クーラント(水は使用できません) 弁形式(1) ノーマルクローズ 搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)


エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

エアシリンダ:複動・片ロッド 2山クレビス形 CA2D80 SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

CD Series(CDA2G63) SMC CADデータあり
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (469種類の商品があります)

CA Series(CA2T80) SMC CADデータあり
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

CA2F Series(CA2F80) SMC CADデータあり
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

CA Series(CA2B100) SMC CADデータあり
1個
61,980 税込68,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

CA Series(CA2D80) SMC CADデータあり
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)

CA Series(CA2L100) SMC CADデータあり
1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2G100 SMC CADデータあり
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

CA Series(CA2T50) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (254種類の商品があります)

CA Series(CA2B50) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

CD Series(CDA2B40-1) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)