105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ITV1010-02F1BN3 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-02 SMC CADデータあり
接続口径(1) 1/8 ねじの種類(F) G ブラケット(B) フラットブラケット 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ) 表示単位(3) bar モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力 圧力レンジ(MPa)(1) 0.1 ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷

チューブ内径(Φmm)125 シリンダストローク(mm)1010 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
73,980 税込81,378
14日以内出荷

CDS2F160-1010 CS2 - エアシリンダ(CDS2F160-1010) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)160 シリンダストローク(mm)1010 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
87,980 税込96,778
14日以内出荷

CDS2F140-1010-A54L CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-1010) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)140 シリンダストローク(mm)1010 作動方式複動片ロッド リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A54 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
84,980 税込93,478
14日以内出荷

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L100-1010Z SMC CADデータあり
1個
69,980 税込76,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CM2B32-1010Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-1010Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)1010 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
14,980 税込16,478
18日以内出荷

CDA2B80-1010Z 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B80-1010Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)1010 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
49,980 税込54,978
31日以内出荷

CDA2B50-1010Z 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-1010Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)1010 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
38,980 税込42,878
31日以内出荷

CDA2D80-1010Z-A64 CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-1010Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)1010 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション リード線(m)(-) 0.5 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A64 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
54,980 税込60,478
31日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDM2B32-1010Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B32-1010Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)1010 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
15,980 税込17,578
18日以内出荷


CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-1010Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)1010 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
15,980 税込17,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
51,980 税込57,178
26日以内出荷


2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)



MY1B32-1010Z MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B32-1010Z) SMC CADデータあり
1個
75,980 税込83,578
26日以内出荷

MY1B25-1010Z メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25-1010Z SMC CADデータあり
1個
58,980 税込64,878
26日以内出荷

MY1B25-1010Z-A93 MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B25-1010Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)1010 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
61,980 税込68,178
26日以内出荷

1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (7804種類の商品があります)





クーラントバルブ (SGCA~) SMC CADデータあり
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

クーラントバルブ (SGC222~) SMC CADデータあり
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズSGC200
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2L50-Z SMC CADデータあり
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/軸方向フート形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

CA Series(CA2D80) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)


電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

クーラントバルブ (SGC221~) SMC CADデータあり
工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

SGCA - エアオペレート形(SGCA222A) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SGCA - エアオペレート形(SGCA221B) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

SGCA - エアオペレート形(SGCA221A) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

クーラントバルブ SGC22 SMC CADデータあり
工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズSGC200
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

クーラントバルブ SGCシリーズ SGC221A SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)