12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CDG1LA50-1010Z-M9BWL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-1010Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)1010 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション リード線(m)3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
44,980 税込49,478
30日以内出荷

CDG1ZA50-1010Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA50-1010Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)1010 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
33,980 税込37,378
30日以内出荷

CDA2B50-1010Z 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B50-1010Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)1010 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
38,980 税込42,878
30日以内出荷

クーラントバルブ SGC22 SMC CADデータあり
工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズSGC200
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

クーラントバルブ (SGC222~) SMC CADデータあり
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズSGC200
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

クーラントバルブ (SGC221~) SMC CADデータあり
工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 低消費電力:0.35W(24VDCの場合) 最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa 寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) CE標準対応。 Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

クーラントバルブ SGCシリーズ SGC221A SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC222A) SMC CADデータあり
シリーズ(2) SGC200 材質(シール)(A) NBR 使用流体クーラント(水は使用できません) 弁形式(2) ノーマルオープン 搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
1個
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC221A) SMC CADデータあり
シリーズ(2) SGC200 材質(シール)(A) NBR 使用流体クーラント(水は使用できません) 弁形式(1) ノーマルクローズ 搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)


SGC - 外部パイロット電磁形(SGC221B) SMC CADデータあり
シリーズ(2) SGC200 材質(シール)(B) FKM 使用流体クーラント(水は使用できません) 弁形式(1) ノーマルクローズ 搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)