171件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZM101S SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ノズル径(Φmm)1.0
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~) SMC CADデータあり
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.1 形式エルボ型 ボディサイズ1/8、1/4 六角対辺(mm)9 制御方式メータアウト シール方式シール剤 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

5ポートメカニカルバルブ (VZM~) SMC CADデータあり
・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。 ・小形で小さな取付けスペース。
ポート数5 使用流体空気および不活性ガス 周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと) 給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32) 使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)


2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
ポート数3ポート 使用流体空気および不活性ガス 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0 有効断面積(mm2)7
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

スピードコントローラエルボタイプ (AS2211F-~) SMC CADデータあり
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
周囲温度-5~60(凍結なきこと) 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201F-~) SMC CADデータあり
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着により、継手、チューブが省略でき、配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)



V Series(VM131) SMC CADデータあり
ポート数(3)3ポート ボディオプション(-)横面取付 配管方向(1)横配管-押棒タイプ(短)
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


V Series(VM121) SMC CADデータあり
ポート数(2)2ポート ボディオプション(-)横面取付 配管方向(1)横配管-押棒タイプ(短)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2301F-~) SMC CADデータあり
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減 ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化 360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
制御方式メータアウト 形状ユニバーサル タイプメーターアウト ボディサイズ1/8、1/4 六角対辺(mm)9 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)


スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS2311F-~) SMC CADデータあり
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

流量を数値管理可能な目盛窓付 副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能 32分割(ボディサイズ1) 40分割(ボディサイズ2) 作業工数、設定ミスを低減
最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.06MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (578種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FG-~) SMC CADデータあり
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

AS Series(AS2211FS) SMC CADデータあり
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2211~) SMC CADデータあり
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
ポート数3ポート
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ZM Series(ZM101SH-~) SMC CADデータあり
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2C-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

AS Series(AS2201FS1) SMC CADデータあり
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)



V Series(VZM) SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

5ポートメカニカルバルブ VZM45 SMC CADデータあり
・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。 ・小形で小さな取付けスペース。
ポート数5
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スピードコントローラユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS2300 SMC CADデータあり
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

・コンプレッサからの高温圧縮空気を40℃以下に冷却し、含まれている水分を 凝縮分離します。 ・空冷式で冷却設備が不要。 ・断水や凍結の心配がなく保守も容易でランニングコストも安価です。
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FM-~) SMC CADデータあり
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用圧力範囲(MPa)0.1~1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


AS Series(AS2201FS2) SMC CADデータあり
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS2201 SMC CADデータあり
・削減される配管工数とコスト アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、 配管の工数とコストが削減できます。 ・自由に設定できる配管方向 スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。 ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)


1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (599種類の商品があります)