カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(399)
絞り込み
ブランド
- SMC
- CKD(35)
- DAYTONA(デイトナ)(10)
- IDEC(和泉電気)(8)
- KHK(小原歯車工業)(11)
- MAZDA(マツダ)(15)
- TRUSCO(11)
- イスカル(11)
- イトーキ(9)
- エスコ(13)
- スーパーツール(6)
- ニッサン(80)
- ホンダ(6)
- マルゼン[厨房機器](12)
- 三木プーリ(34)
- 椿本チエイン(28)
- 河村電器産業(17)
- 酒井製作所(9)
- 重松製作所(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「104n」の検索結果

ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481袋(10個)当日出荷から18日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
SMC(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
薬液用バルブ (LVA4~)
SMC¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から90日以内出荷・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981袋(10個)当日出荷から18日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ
SMC¥4,298税込¥4,7281袋(10個)当日出荷から15日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:オレンジ使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
電空比例弁
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から11日以内出荷・電気信号で流量や圧力を無段階制御。 ・プレスダイクッション、溶接機・低圧鋳造の加圧力制御エアシリンダの 多段速度制御やエアモータの回転制御。
空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から22日以内出荷・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から15日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式(1)2位置シングルポート数5使用流体空気
3ポートエアオペレートバルブ VPA74
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から11日以内出荷・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。ポート数3
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) インチサイズ
SMC¥7,898税込¥8,6881袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤なし) インチサイズ
SMC¥7,898税込¥8,6881袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) インチサイズ
SMC¥13,980税込¥15,3781袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。形状ロングエルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
パイロット・ポペットタイプ (VP742~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ (VP742-~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
ブランチ KQ2U (シール剤付) インチサイズ
SMC¥11,980税込¥13,1781袋(10個)3日以内出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズ
SMC¥7,798税込¥8,5781袋(10個)3日以内出荷から18日以内出荷用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) インチサイズ
SMC¥7,798税込¥8,5781袋(10個)3日以内出荷から11日以内出荷用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-)
SMC¥56,980~税込¥62,678~1個当日出荷から13日以内出荷・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.1
パイロット・ポペットタイプ (VP744~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ VP744
SMC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から9日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気