カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- Igus(イグス)(18)
- MAZDA(マツダ)(11)
- S.I.C.(SHINDO)(6)
- 萩原(6)
- トヨタ(5)
- イスカル(4)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
- HARIO(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- 東芝ライテック(3)
- マルチ計測器(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- 日繊商工(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- ブランドをもっと見る
「105-053」の検索結果
特価

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から11日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-53F1N3)
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-53
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷圧力レンジ(MPa)(5) 0.9電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力)モニター出力(-) なし
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B32-10~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L25-1~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F40-10~)
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)チューブ内径(Φmm)40作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
サクションガード FHG90
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷・捕集ダストのタンク内脱落防止。 ・フラッシングオイルの交換不要。 ・保守が簡単でエアの混入もありません。 ・給油ロストレーナ、サクションフィルタ、エア・ブリーザが一体化。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。使用作動油石油系
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN160-105
SMC¥72,980税込¥80,2781個14日以内出荷チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)105磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2B160
SMC¥51,980税込¥57,1781個14日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1B180-~)
SMC¥92,980税込¥102,2781個14日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1BN180-~)
SMC¥94,980税込¥104,4781個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS2 - エアシリンダ(CDS2F125-105)
SMC¥39,980税込¥43,9781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)105磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT63-105Z)
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)105
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBF63-1~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド