カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,923)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • メカニカル部品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(121)
  • エスコ(957)
  • 東海キャスター(72)
  • ナンシン(17)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11)
  • 岡崎精工(290)
  • TRUSCO(377)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(78)
  • カクダイ(15)
  • RS PRO(918)
  • New-Era(ニューエラー)(505)
  • 三木プーリ(500)
  • コガネイ(467)
  • グーリング(351)
  • NACHI(不二越)(325)
  • OSG(オーエスジー)(321)
  • PISCO(ピスコ)(305)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(236)
  • EIKO(栄工舎)(223)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10mm径」の検索結果

関連キーワード
3,928件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッド (ZP1~) SMC真空パッド (ZP1~)SMC(1件のレビュー)
929税込1,022特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~) SMCSカプラー ステンレスタイプ (KKA~)SMC
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
スリーブロック付。 プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
ピンシリンダー CJP2シリーズ SMCピンシリンダー CJP2シリーズSMC(2件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷
全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ 機械本体に直接埋込んだりパネル取付もできるので、取付スペースは大幅にダウン。 機械装置が更に小形化されます。
取付支持形式パネル取付形クッションなし使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式単動押出し保証耐圧力(MPa)1給油不要(無給油)
ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series SMCピンシリンダ/単動・押出し形 CJP SeriesSMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から22日以内出荷
全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ ワンタッチ管継手取付可能
作動方式単動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.74MB)
真空パッド ZP2-B SMC真空パッド ZP2-BSMC
539税込593特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
ピンシリンダー CJP2シリーズ SMCピンシリンダー CJP2シリーズSMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から13日以内出荷
小形軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~)SMC
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~)SMC(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-) SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)10最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
真空パッド ZP3-T SMC真空パッド ZP3-TSMC
819税込901特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-20D SMCフリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK10-20DSMC
4,798税込5,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
デュアルロッドシリンダ (CXSM10-60~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM10-60~)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-50D SMCフリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-50DSMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
低摩擦シリンダ MQQTB SMC低摩擦シリンダ MQQTBSMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
作動方式(D)複動式形式(T)標準形
低摩擦シリンダ (MQP~) SMC低摩擦シリンダ (MQP~)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・単動形
作動方式特殊単動(外力引込形)ストローク(mm)10
低摩擦シリンダ (MQQL~) SMC低摩擦シリンダ (MQQL~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形
作動方式複動片ロッド
CJPシリーズ用 取付用ナット SMCCJPシリーズ用 取付用ナットSMC
579税込637特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10DN2 SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-10DN2SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-10D3 SMC平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-10D3SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)8
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-10S2 SMC平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-10S2SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷
シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)8
MH Series(MHC2) SMCMH Series(MHC2)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-10 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-10SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
CJ Series(CJ2D10) SMCCJ Series(CJ2D10)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-30D~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-30D~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)30作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-40D~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-40D~)SMC
5,898税込6,488
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)40
支点開閉形エアチャック MHC2シリーズ SMC支点開閉形エアチャック MHC2シリーズSMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2D1 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2D1SMC(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
取付支持形式二山クレビス形
VXA Series(VXA2~) SMCVXA Series(VXA2~)SMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から32日以内出荷
保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2B1SMC(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ ) SMCピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ )SMC
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CU1~)SMC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から18日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)ポートねじの種類(-) M5×0.8
ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ SMCミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズSMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から9日以内出荷
全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) 5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 配線・配管を1方向に集約。 不回転精度:±0.1°
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CDJ2KB-ZSMC(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ロッド先端振れ精度向上
SUS316ワンタッチ管継手 SMCSUS316ワンタッチ管継手SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から22日以内出荷
FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa関連資料カタログ(28.11MB)
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK~)SMC(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から15日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
ストローク標準ストローク最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)給油無給油ロッド先端ねじおねじ
真空パッド (ZP40~) SMC真空パッド (ZP40~)SMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-Z SMCエアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KB-ZSMC(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から11日以内出荷
ロッド回り止め形、複動片ロッド ・設置状況に合った取付支持が可能 ・取付け自由度の向上 ・ロッド先端振れ精度向上
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX230 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX230SMC(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から32日以内出荷
流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
180°開閉形カム式エアチャック (MHY~) SMC180°開閉形カム式エアチャック (MHY~)SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
カム機構の採用により軽量・コンパクト。
...