カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- 日本ケミコン(18)
- GB[制御機器](2)
- Panasonic(パナソニック)(57)
- WIMA(5)
- Ruby-con(18)
- RS PRO(28)
- EPCOS(16)
- KEMET(16)
- 潤工社(13)
- Merck(メルクミリポア)(13)
- MAZDA(マツダ)(11)
- 千代田通商(10)
- ParkerTAIYO(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- ケナメタル(6)
- パイロット(6)
- ジーエルサイエンス(6)
- ゴールドメダル(6)
- ブランドをもっと見る
「10uf」の検索結果
特価

真空パッド (ZP1~)
SMC(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1袋(10個)当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド (ZP40~)
SMC¥6,298税込¥6,9281袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド (ZPT10U~)
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPR10U~)
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
真空パッド (ZPT4010U~)
SMC¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から9日以内出荷長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50パッド寸法(mm)4×10真空取出方向縦
真空パッド ZPY10
SMC¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷から9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
Z Series(ZPY10)
SMC¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド ZPR10
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個9日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド ZPT40
SMC¥4,598~税込¥5,058~1個6日以内出荷から9日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド ZPR40
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個9日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド (ZPY10U~)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]真空取出方向横(バーブ継手付)
真空パッド (ZPR4010U~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個9日以内出荷長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50パッド寸法(mm)4×10真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
真空パッド ZPT10
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
ZPY - パッド径 Φ10-16
SMC¥7,598税込¥8,3581個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7130R
SMC¥9,798税込¥10,7781個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
S Series(SY7330R)
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷取付(-)プラマイなべ小ねじ切換方式(3)3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(0)弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R)外部パイロットコイル(-)標準搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7430R
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7A30
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)