S Series(SY7330R)

S Series(SY7330R) - SMCS Series(SY7330R) - SMCS Series(SY7330R) - SMCS Series(SY7330R) - SMC
取付
(-)プラマイなべ小ねじ
切換方式
(3)3位置クローズドセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5)DC24
シール方式
(0)弾性体シール
使用流体
空気
パイロット方式
(R)外部パイロット
コイル
(-)標準
搭載パイロット弁
(-)標準(0.7MPa)
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
ポート管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43278515SY7330R-5Z1-C12-NA(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)(-)ノンロックプッシュ式【A・B】(C12)Φ12ワンタッチ管継手
¥14,800
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43278524SY7330R-5Z1-C6-NA(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)(-)ノンロックプッシュ式【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
¥14,800
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43278533SY7330R-5Z1-C8-NA(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)(-)ノンロックプッシュ式【A・B】(C8)Φ8ワンタッチ管継手
¥14,800
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43278542SY7330R-5UF1-C10-NA(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)(F)スライド形ロック式【A・B】(C10)Φ10ワンタッチ管継手
¥15,680
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする