カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(172)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • TRACO POWER(102)
  • エスコ(76)
  • BOURNS(59)
  • 廣杉計器(52)
  • Panasonic(パナソニック)(40)
  • 三木プーリ(34)
  • MAD MAX(マッドマックス)(32)
  • ニッサン(30)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • XP POWER(20)
  • RS PRO(18)
  • ネグロス電工(17)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • KTC(16)
  • Jackery(ジャクリ)(16)
  • エレコム(15)
  • 未来工業(12)
  • PISCO(ピスコ)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12-w-10」の検索結果

関連キーワード
172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レジューサ (KRR~) SMCレジューサ (KRR~)SMC
2,298税込2,528特価
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途中間的機種。
VMG - ブローガン(VMG11W) SMCVMG - ブローガン(VMG11W)SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から11日以内出荷
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ソフトナイロンチューブ SMCソフトナイロンチューブSMC(2件のレビュー)
74,980税込82,478特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
やや軟質
用途一般空気圧配管用
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
流量調整機能付ブローガン SMC流量調整機能付ブローガンSMC
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
レバー操作量に応じて流量の調整が可能
RoHS指令(10物質対応)対応配管取出方向下方向取扱説明書取扱説明書(2.16MB)オーダーメイド仕様流量調整機能付
VMG - ブローガン SMCVMG - ブローガンSMC(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ブローガン VMG パルスブローユニット付 SMCブローガン VMG パルスブローユニット付SMC
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] +[パルスブローユニット] でCO2排出量を60%削減・パルスブローユニット付 [New] 繰り返し衝突する断続的なエアブローにより連続ブロー比 除去効率35%向上・適用ノズル:おねじ付ノズル(カバー付可)、銅管ロングノズル(カバー付可)、低騒音ノズル、高効率ノズル、流量調整機能付ノズル・接続種類:ねじ込み式、Sカプラープラグ式、ワンタッチ管継手式・供給圧力の影響を受けない一定の操作力
質量(g)212使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7ノズル接続径Rc1/4使用流体空気周波数範囲(Hz)(調整範囲)5~10保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.58MB)
ブローガン SMCブローガンSMC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
配管取出方向上方向
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2D/F/G/L)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド取付ボルト-
10 Series(10-KQ2W) SMC10 Series(10-KQ2W)SMC
4,298税込4,728
1袋(5個)
3日以内出荷から9日以内出荷
ブローガン VMGシリーズ VMG12W SMCブローガン VMGシリーズ VMG12WSMC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
配管取出方向(2) 上方向色(ボデー)(W) アーバンホワイト
VMG - ブローガン(VMG12W) SMCVMG - ブローガン(VMG12W)SMC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
配管取出方向(2)上方向色(ボデー)(W)アーバンホワイト
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用) SMCVX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)SMC
3,898税込4,288
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
CD Series(CDQ2D12) SMCCD Series(CDQ2D12)SMC
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CDQ2L12) SMCCD Series(CDQ2L12)SMC
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動/片ロッド SMCCQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動/片ロッドSMC
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B12 SMC薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B12SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式(T) 単動 : 引込みストローク(mm)10ボディオプション(M) ロッド先端おねじポートねじの種類(-) M ねじロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
プラグインユニット (VV5Q41-10C~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-10C~)SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
10 Series(10-SS) SMC10 Series(10-SS)SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
KQ2W - ロングエルボユニオン(KQ2W10) SMCKQ2W - ロングエルボユニオン(KQ2W10)SMC
3,298税込3,628
1袋(5個)
3日以内出荷から16日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2D12 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2D12SMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドタイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(-) Mねじ
CQ Series(CQ2B12) SMCCQ Series(CQ2B12)SMC
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12
薄形シリンダ CDQ2B32-15 SMC薄形シリンダ CDQ2B32-15SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
マニホールド SVシリーズ用 SMCマニホールド SVシリーズ用SMC
69,980税込76,978
1個
30日以内出荷
シリーズSV3000
V Series(VQ4201) SMCV Series(VQ4201)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から18日以内出荷
V Series(VQ4101) SMCV Series(VQ4101)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
シール方式(1) 弾性体シール
V Series(VV5Q21-10C6) SMCV Series(VV5Q21-10C6)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
5ポートソレノイドバルブVQ4000用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQ4000用 マニホールドSMC
67,980税込74,778
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
VQ4000シリーズ マニホールドオプション (VVQ4000-1C-L1~) SMCVQ4000シリーズ マニホールドオプション (VVQ4000-1C-L1~)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rcリード線取出方法(L1) L1キットタイプ(C) 2連用
VQ4000シリーズ マニホールドオプション (VVQ4000-1C-L0~) SMCVQ4000シリーズ マニホールドオプション (VVQ4000-1C-L0~)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rcリード線取出方法(L0) L0キットタイプ(C) 2連用
5ポートソレノイドバルブVQ4000用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQ4000用 マニホールドSMC
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
マニホールドブロックアッセンブリ SMCマニホールドブロックアッセンブリSMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリリード線取出方法(L1) L1キットタイプ(A) 1連用ポートねじの種類Rc
マニホールドブロックアッセンブリ SMCマニホールドブロックアッセンブリSMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリリード線取出方法L0キット 10連用タイプ1連用
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2W12 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2W12SMC
4,998税込5,498
1袋(5個)
9日以内出荷
形状ロングエルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)12
V Series(VV5Q41-10C1) SMCV Series(VV5Q41-10C1)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
VVQ4000-1C-L12 SMCVVQ4000-1C-L12SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
VVQ4000-1C-L010 SMCVVQ4000-1C-L010SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
VVQ4000-1C-L012 SMCVVQ4000-1C-L012SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷