薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2D12

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2D12 - SMC
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21018464CQ2D12-10DCM-W(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ10
¥5,850
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
21018473CQ2D12-10DM-W(M) ロッド先端おねじ10
¥4,970
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
21018489CQ2D12-15DCM-W(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ15
¥6,620
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
21018498CQ2D12-19D(-) 標準(ロッド先端めねじ)19
¥5,720
¥5,198
¥5,718(税込)
13日以内出荷
返品不可
21018507CQ2D12-25DM-W(M) ロッド先端おねじ25
¥6,670
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする