カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 日酸TANAKA(2)
  • ERECTA(エレクター)(148)
  • YAGEO(26)
  • KEMET(16)
  • CKD(11)
  • プライタ(9)
  • RS PRO(8)
  • KYOCERA AVX(8)
  • 日東工業(7)
  • 昭和コーポレーション(7)
  • NSK(日本精工)(6)
  • タカノ(6)
  • 由良産商(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • 京セラ(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • IKO(日本トムソン)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1220n」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継機器 (VR~) SMC中継機器 (VR~)SMC(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1220) SMCIR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1220)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
管接続口径(01) 1/8設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02~0.8ボディサイズ1排気方向(0) 下排気
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 SMCマニホールドレギュレータ 集中給気仕様SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A) 上
精密レギュレータ IRシリーズ IR1220 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR1220SMC
8,698税込9,568
1個
9日以内出荷
ボディサイズ1最高使用圧力(MPa)1排気方向(0) 下排気設定圧力範囲(2) 0.02~0.8MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
ARM Series(ARM11AB1) SMCARM Series(ARM11AB1)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面
イオナイザ(バータイプ) IZS31 -2 SMCイオナイザ(バータイプ) IZS31 -2SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ SMCIR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータSMC
6,898税込7,588
1個
15日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1FN SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1FNSMC
109,800税込120,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッド
VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1901) SMCVY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1901)SMC
73,980税込81,378
1個
15日以内出荷
パイロット方式(1) 外部パイロット形
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2L63 SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2L63SMC
73,980税込81,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
VQZ12 SMCVQZ12SMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS1000 SeriesSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5使用流体空気、不活性ガス管接続口径Rc1/8切換方式2位置ダブル使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0流量特性Cv{1→4/2(P→A/B)}0.39
MY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 SMCMY1B-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形SMC
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷から25日以内出荷
作動方式複動
5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1220 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1220SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1220) SMCVQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1220)SMC
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1220 SMC5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1220SMC
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)ファンクション(-) 標準
VFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1220) SMCVFS1_20_30_VALVE - 直接配管形バルブ(VFS1220)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1220 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1220SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(2) 2位置ダブル圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体 SMCVQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1220K) SMCVQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1220K)SMC
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)ファンクション(K) 高圧タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1220K SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1220KSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(2) 2位置ダブル圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1220) SMCVF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1220)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-1220) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B40-1220)SMC
75,980税込83,578
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)1220作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ VFシリーズSMC
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
ポート数5切換方式(2)2位置ダブル使用流体空気
CL1 Series(CL1F1~) SMCCL1 Series(CL1F1~)SMC
209,800税込230,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD50-1220Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD50-1220Z)SMC
54,980税込60,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド付属品(N) 揺動受け金具ストローク(mm)1220クッション(-) エアクッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付