「13.8」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
柔軟性約20%向上(メーカー比 TL/TILシリーズ比較)
柔軟性を要求される場合の使用に適しています。
材質フッ素樹脂
色半透明(素材色)
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能
耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
・パイロット弁をワンサイドに集中 配線が一つにまとまり、外観もすっきり
・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V)
・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造)
・高信頼性、寿命5000万回以上(メーカーのライフテストの条件によります。)
・高速応答10ms(代表値)(SX3000ダブル、0.5MPa、20℃)
・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
ポート数5
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。
・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)138
作動方式複動
ポートねじの種類(-) M5
ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
1個
¥28,980
税込¥31,878
11日以内出荷
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。
作動方式複動
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。
・最大速度 300mm/s
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)138
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥35,980
税込¥39,578
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)138
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥32,980
税込¥36,278
26日以内出荷
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)138
作動方式複動片ロッド
ねじの種類(-) M5×0.8
軸受種類(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
作動方式複動片ロッド
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
ポートねじの種類(-) Rc
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
磁石保持力(L) タイプL
ポートねじの種類(-) Rc
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。
作動方式複動・片ロッド
リード線(m)-
オートスイッチ追記号-
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)1380
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥88,980
税込¥97,878
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)1385
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥77,980
税込¥85,778
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)138
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(-) なし
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥18,980
税込¥20,878
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)1385
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥49,980
税込¥54,978
26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)138
作動方式複動
配管形式(G) 集中配管形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥21,980
税込¥24,178
26日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)1380
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Mねじ
1個
¥61,980
税込¥68,178
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)1380
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)1138
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥99,980
税込¥109,978
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)138
作動方式複動
磁石保持力(H) タイプH
アジャスタボルト(-) アジャストボルト付
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥109,800
税込¥120,780
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。
・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。
・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付
水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ