カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • CKD(35)
  • MAZDA(マツダ)(21)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(20)
  • イトーキ(20)
  • トヨタ(17)
  • BUFFALO(バッファロー)(9)
  • エスコ(8)
  • 椿本チエイン(8)
  • SHIMANO(シマノ)(8)
  • ミツビシ(7)
  • ガードナー(5)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(5)
  • スバル(5)
  • ダイハツ(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(5)
  • カブト工業(4)
  • 水本機械製作所(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「136b」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CH Series(CHSGFZ63) SMCCH Series(CHSGFZ63)SMC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ナットなしポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
CD Series(CD85N16) SMCCD Series(CD85N16)SMC
5,298税込5,828
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CD Series(CD85N25-1) SMCCD Series(CD85N25-1)SMC
7,298税込8,028
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
CD Series(CD85N12) SMCCD Series(CD85N12)SMC
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-136Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-136Z)SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)136クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-136AZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-136AZ)SMC
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)136クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしオートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-136AZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-136AZ)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)136クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-136 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B16-136SMC
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)136作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-136AZ SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-136AZSMC
11,980税込13,178
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)136形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-136) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-136)SMC
32,980税込36,278
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)136配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-136 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-136SMC
32,980税込36,278
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)136配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじ
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-136A) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B16-136A)SMC
41,980税込46,178
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)136配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-136H) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-136H)SMC
54,980税込60,478
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)136配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-136DCM) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-136DCM)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)136ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-Z SMCエアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-ZSMC
9,198税込10,118特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
単動・片ロッド、取付支持形式/基本形 ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-136DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-136DCMSMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)136ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B200) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B200)SMC
82,980税込91,278
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2 SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2SMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R1 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R1SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
作動方式複動
MB Series(MB1B63) SMCMB Series(MB1B63)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションポートねじの種類(-) Rc
CM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形 SMCCM2-Z/CDM2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-1 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-1SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2B25 SMCエンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2B25SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
20-CDB SMC20-CDBSMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-136Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-136Z)SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)136クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-13~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-13~)SMC
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B25-13~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B25-13~)SMC
9,898税込10,888
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D40-136AZ) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D40-136AZ)SMC
17,980税込19,778
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)136形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rcリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bロッド先端金具(-) オプションなし
3ポジションシリンダ (RZQA63~) SMC3ポジションシリンダ (RZQA63~)SMC
36,980税込40,678
1個
20日以内出荷
・中間停止機構を搭載。 ・わずかな寸法延長で二段ストロークが可能。
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA32-136Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA32-136ZSMC
8,498税込9,348
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)136クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
CD Series(CDM2L25-136Z) SMCCD Series(CDM2L25-136Z)SMC
8,998税込9,898
1個
27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)136取付支持形式(L) 軸方向フート形クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CA2-Z/CDA2-Z-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形 SMCCA2-Z/CDA2-Z-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形SMC
57,980税込63,778
1個
30日以内出荷
作動方式複動・両ロッド