カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
- SMC
- CKD(34)
- MAZDA(マツダ)(17)
- ラムマウント(16)
- タカチ電機工業(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- ワイズギア(12)
- ダイハツ(11)
- リケン(10)
- トヨタ(10)
- ニッサン(10)
- スバル(8)
- ミツビシ(8)
- 椿本チエイン(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- ホンダ(7)
- R&G RACING PRODUCTS(7)
- イトーキ(6)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(6)
- ブランドをもっと見る
「149b」の検索結果

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-149Z)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)149クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B125-149DCMZ
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個13日以内出荷チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドストローク(mm)149磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-149Z
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)149形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
サクションガード FHG90
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷・捕集ダストのタンク内脱落防止。 ・フラッシングオイルの交換不要。 ・保守が簡単でエアの混入もありません。 ・給油ロストレーナ、サクションフィルタ、エア・ブリーザが一体化。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。使用作動油石油系
サクションガード FHG92
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷・捕集ダストのタンク内脱落防止。 ・フラッシングオイルの交換不要。 ・保守が簡単でエアの混入もありません。 ・給油ロストレーナ、サクションフィルタ、エア・ブリーザが一体化。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。使用作動油りん酸エステル系
サクションガード FHG91
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷・捕集ダストのタンク内脱落防止。 ・フラッシングオイルの交換不要。 ・保守が簡単でエアの混入もありません。 ・給油ロストレーナ、サクションフィルタ、エア・ブリーザが一体化。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。使用作動油水・グリコール系エマルジョン系
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2EFA50B
SMC¥33,980税込¥37,3781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPa磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右