カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,262)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(6)
  • MAZDA(マツダ)(93)
  • 住友重機械工業(83)
  • BIGM(丸山製作所)(63)
  • ダイハツ(44)
  • トヨタ(37)
  • EPCOS(31)
  • CKD(30)
  • シグマ光機(30)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(30)
  • スバル(27)
  • 水本機械製作所(25)
  • コガネイ(23)
  • 渡辺電機工業(20)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(18)
  • MIYOSHI(小西製作所)(17)
  • MOXA(17)
  • omron(オムロン)(14)
  • 三菱マテリアル(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15-b-5」の検索結果

関連キーワード
1,265件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッド (ZPB~) SMC真空パッド (ZPB~)SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド ZP3-T SMC真空パッド ZP3-TSMC
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
真空パッド ZP3B SMC真空パッド ZP3BSMC
3,698税込4,068
1個
当日出荷から11日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド (ZPT08U~) SMC真空パッド (ZPT08U~)SMC
4,398税込4,838
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
真空パッド (ZPT06B~) SMC真空パッド (ZPT06B~)SMC
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T04 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T04SMC
4,398税込4,838
1個
当日出荷から9日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
Z Series(ZP3-T16) SMCZ Series(ZP3-T16)SMC
4,898税込5,388
1個
当日出荷から15日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
真空パッド (ZPT02U~) SMC真空パッド (ZPT02U~)SMC
4,398税込4,838
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
真空パッド (ZPT08B~) SMC真空パッド (ZPT08B~)SMC
4,898税込5,388
1個
当日出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
Z Series(ZP3-T08) SMCZ Series(ZP3-T08)SMC
4,298税込4,728
1個
当日出荷から11日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
ZP3 - 小形パッド/バッファ付(真空取出方向:横) SMCZP3 - 小形パッド/バッファ付(真空取出方向:横)SMC
4,298税込4,728
1個
当日出荷から9日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
真空パッド (ZPT16C~) SMC真空パッド (ZPT16C~)SMC
6,298税込6,928
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
VQZ31 SMCVQZ31SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用流体空気
真空パッド (ZPT16U~) SMC真空パッド (ZPT16U~)SMC
4,598税込5,058
1個
当日出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPT13C~) SMC真空パッド (ZPT13C~)SMC
4,498税込4,948
1個
当日出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
パイロット弁アッセンブリ(DIN形ターミナルタイプ) SMCパイロット弁アッセンブリ(DIN形ターミナルタイプ)SMC
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数3
丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMB25-~) SMC丸形油圧シリンダ(3.5MPa) オートスイッチ付 (CHDMB25-~)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
チューブ内径(Φmm)25
Z Series(ZPT10) SMCZ Series(ZPT10)SMC
4,798税込5,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
ハイパワーシリンダ (RHCL32-~) SMCハイパワーシリンダ (RHCL32-~)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
RHC - ハイパワーシリンダ(RHCL40) SMCRHC - ハイパワーシリンダ(RHCL40)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ215B) SMCVQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ215B)SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KD SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KDSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ハイパワーシリンダ (RHCG~) SMCハイパワーシリンダ (RHCG~)SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
作動方式複動
Z Series(ZP3-T04) SMCZ Series(ZP3-T04)SMC
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
Z Series(ZP3-T06) SMCZ Series(ZP3-T06)SMC
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
真空パッド (ZPT06U~) SMC真空パッド (ZPT06U~)SMC
4,398税込4,838
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
Z Series(ZP3-T10) SMCZ Series(ZP3-T10)SMC
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2BH50) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2BH50)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ガイド付シリンダ (MGGLB40-1~) SMCガイド付シリンダ (MGGLB40-1~)SMC
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
ハイパワーシリンダ RHCB3 SMCハイパワーシリンダ RHCB3SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
Z Series(ZP3-Y06) SMCZ Series(ZP3-Y06)SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
Z Series(ZP3-T13) SMCZ Series(ZP3-T13)SMC
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
真空パッド (ZPT04U~) SMC真空パッド (ZPT04U~)SMC
4,398税込4,838
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2FH80) SMCCA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2FH80)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
真空パッド (ZPT13U~) SMC真空パッド (ZPT13U~)SMC
4,498税込4,948
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPT10C~) SMC真空パッド (ZPT10C~)SMC
4,498税込4,948
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCMB32) SMCMGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCMB32)SMC
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
真空パッド (ZPT10U~) SMC真空パッド (ZPT10U~)SMC
4,498税込4,948
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2BH100-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2BH100-~)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具基本形磁石内蔵有無
真空パッド (ZPT2004U~) SMC真空パッド (ZPT2004U~)SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応 パッド形状:長円平形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25 バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50
パッド寸法(mm)2×4真空取出方向
関連キーワード
...