カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • サンワダイレクト(41)
  • EKチェーン(27)
  • TRUSCO(24)
  • 宇佐美工業(16)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(14)
  • DAYTONA(デイトナ)(14)
  • タジマツール(TJMデザイン)(9)
  • サンワサプライ(7)
  • ナイキ(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • 日本モレックス(molex)(5)
  • イノアック(4)
  • ELPA(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
  • SP忠男(4)
  • R&G RACING PRODUCTS(4)
  • エレコム(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150-bk」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
CL1 Series(CL1C~) SMCCL1 Series(CL1C~)SMC
39,980税込43,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
CL1 Series(CDL1T~) SMCCL1 Series(CDL1T~)SMC
59,980税込65,978
1個
15日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CL1 Series(CDL1F80-~) SMCCL1 Series(CDL1F80-~)SMC
58,980税込64,878
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CL1 Series(CDL1L1~) SMCCL1 Series(CDL1L1~)SMC
139,800税込153,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動片ロッド
ロックアップシリンダ CDL1G100 SMCロックアップシリンダ CDL1G100SMC
71,980税込79,178
1個
15日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CDL1F125) SMCCL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CDL1F125)SMC
199,800税込219,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
ロックアップシリンダ CDL1F63 SMCロックアップシリンダ CDL1F63SMC
51,980税込57,178
1個
15日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ロックアップシリンダ CDL1F80 SMCロックアップシリンダ CDL1F80SMC
62,980税込69,278
1個
15日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
CL1 Series(CDL1F50-~) SMCCL1 Series(CDL1F50-~)SMC
51,980税込57,178
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5T32 SMCバルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5T32SMC
23,980税込26,378
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CVM5T SMCバルブ付エアシリンダ CVM5TSMC
23,980税込26,378
1個
20日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5T20) SMCCVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5T20)SMC
23,980税込26,378
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動配管方法(-) ねじ込み配管形ポートねじの種類(-) Rc
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5T20 SMCバルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5T20SMC
23,980税込26,378
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
バルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5T40 SMCバルブ付エアシリンダ/複動:片ロッド CVM5シリーズ CVM5T40SMC
25,980税込28,578
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
H Series(HRSH150) SMCH Series(HRSH150)SMC
1,998,000税込2,197,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(kW)15
H Series(HRS150) SMCH Series(HRS150)SMC
1,398,000税込1,537,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(kW)15
低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 空冷200V仕様 HRSHF Series SMC低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 空冷200V仕様 HRSHF SeriesSMC
3,698,000税込4,067,800
1個
60日以内出荷
・各国の冷媒規制に対応( R32冷媒)GWP:675・省エネ性能UP(消費電力削減・t-CO2/年削減量)・温度安定性±0.1℃・冷却能力UPオプション(HRSHF200-A-20オプションP選択時)・既存機種からのスムーズな切り替えが可能・従来と同一の操作性・冷却能力15kW~30kWまでラインナップ
電源三相AC200V(50Hz) 三相AC200~230V(50Hz)冷却方式空冷冷凍式使用冷媒R32(HFC,GWP:675)設定温度(℃)5~35温度制御方式PID制御使用周囲温度(℃)-20~45 (標高:3000m未満)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4安定性±0.1℃
低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 水冷200V仕様 HRSHF Series SMC低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 水冷200V仕様 HRSHF SeriesSMC
3,598,000税込3,957,800
1個
60日以内出荷
・各国の冷媒規制に対応( R32冷媒)GWP:675・省エネ性能UP(消費電力削減・t-CO2/年削減量)・温度安定性±0.1℃・冷却能力UPオプション(HRSHF200-A-20オプションP選択時)・既存機種からのスムーズな切り替えが可能・従来と同一の操作性・冷却能力15kW~30kWまでラインナップ
質量(kg)(乾燥状態)191電源三相AC200V(50Hz) 三相AC200~230V(50Hz)冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R32(HFC,GWP:675)設定温度(℃)5~35温度制御方式PID制御使用周囲温度(℃)2~45 (標高:3000m未満)設定圧力範囲(MPa)0.1~0.5RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4ポンプ吐出量(L/min)45(0.45MPa)冷媒封入量(kg)1.43安定性±0.1℃