カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • KITZ(キッツ)(42)
  • 東洋バルヴ(22)
  • 東和制電工業(TOWA)(15)
  • 巴バルブ(12)
  • 日本バルカー(11)
  • テンパール工業(10)
  • ダイコー(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(7)
  • ヨコヅナ(7)
  • リケン(7)
  • イノック(6)
  • ニチアス(6)
  • ATEN(6)
  • セキスイ(5)
  • ノーブランド(5)
  • TRACO POWER(5)
  • エスコ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150a 5k」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ付エアシリンダ CVM5K SMCバルブ付エアシリンダ CVM5KSMC
25,980税込28,578
1個
20日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
作動方式複動
CVM5K - バルブ付シリンダ/回り止め形:複動・片ロッド(CDVM5KL32) SMCCVM5K - バルブ付シリンダ/回り止め形:複動・片ロッド(CDVM5KL32)SMC
21,980税込24,178
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
CVM5K - バルブ付シリンダ/回り止め形:複動・片ロッド(CDVM5KL40) SMCCVM5K - バルブ付シリンダ/回り止め形:複動・片ロッド(CDVM5KL40)SMC
22,980税込25,278
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
CVM5K - バルブ付シリンダ/回り止め形:複動・片ロッド(CDVM5KF32) SMCCVM5K - バルブ付シリンダ/回り止め形:複動・片ロッド(CDVM5KF32)SMC
22,980税込25,278
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
XLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシール SMCXLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシールSMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN20) SMCC85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN20)SMC
8,798税込9,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN25) SMCC85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN25)SMC
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN16) SMCC85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN16)SMC
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF20) SMCC85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF20)SMC
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
XYA - ストレート型バルブ/常時閉/ベローズシール SMCXYA - ストレート型バルブ/常時閉/ベローズシールSMC
149,800税込164,780
1個
11日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
XMA - L型バルブ/常時閉/ベローズシール SMCXMA - L型バルブ/常時閉/ベローズシールSMC
169,800税込186,780
1個
11日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
バルブ付エアシリンダ CDVM5KL SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5KLSMC
22,980税込25,278
1個
20日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
作動方式複動
CD Series(CDVM5KL32F) SMCCD Series(CDVM5KL32F)SMC
21,980税込24,178
1個
20日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 空冷200V仕様 HRSHF Series SMC低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 空冷200V仕様 HRSHF SeriesSMC
3,498,000税込3,847,800
1個
60日以内出荷
・各国の冷媒規制に対応( R32冷媒)GWP:675。・省エネ性能UP(消費電力削減・t-CO2/年削減量)。・温度安定性±0.1℃。・冷却能力UPオプション(HRSHF200-A-20オプションP選択時)。・既存機種からのスムーズな切り替えが可能。・従来と同一の操作性。・冷却能力15kW~30kWまでラインナップ
電源三相AC200V(50Hz) 三相AC200~230V(50Hz)冷却方式空冷冷凍式使用冷媒R32(HFC,GWP:675)設定温度(℃)5~35温度制御方式PID制御使用周囲温度(℃)-20~45 (標高:3000m未満)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4安定性±0.1℃
低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 水冷200V仕様 HRSHF Series SMC低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 水冷200V仕様 HRSHF SeriesSMC
3,498,000税込3,847,800
1個
60日以内出荷
・各国の冷媒規制に対応( R32冷媒)GWP:675。・省エネ性能UP(消費電力削減・t-CO2/年削減量)。・温度安定性±0.1℃。・冷却能力UPオプション(HRSHF200-A-20オプションP選択時)。・既存機種からのスムーズな切り替えが可能。・従来と同一の操作性。・冷却能力15kW~30kWまでラインナップ
質量(kg)(乾燥状態)191電源三相AC200V(50Hz) 三相AC200~230V(50Hz)冷却方式水冷冷凍式使用冷媒R32(HFC,GWP:675)設定温度(℃)5~35温度制御方式PID制御使用周囲温度(℃)2~45 (標高:3000m未満)設定圧力範囲(MPa)0.1~0.5RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4ポンプ吐出量(L/min)45(0.45MPa)冷媒封入量(kg)1.43安定性±0.1℃
XLD - アルミニウム製 高真空L型バルブ/二段制御,単動/ベローズシール・Oリングシール SMCXLD - アルミニウム製 高真空L型バルブ/二段制御,単動/ベローズシール・OリングシールSMC
99,980税込109,978
1個
90日以内出荷
フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
XLF-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/Oリングシール SMCXLF-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/OリングシールSMC
99,980税込109,978
1個
90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
XLA-2M9_J - アルミニウム製 高真空L型バルブ/耐熱オートスイッチ付 SMCXLA-2M9_J - アルミニウム製 高真空L型バルブ/耐熱オートスイッチ付SMC
72,980税込80,278
1個
90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
フランジタイプKF(NW)
XLG-2M9_J - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシール SMCXLG-2M9_J - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシールSMC
73,980税込81,378
1個
90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:2ケ付;検出位置:弁開閉表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地
XLC-2M9_J - アルミニウム製 高真空L型バルブ/耐熱オートスイッチ付 SMCXLC-2M9_J - アルミニウム製 高真空L型バルブ/耐熱オートスイッチ付SMC
98,980税込108,878
1個
90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
フランジタイプKF(NW)