カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- マルゼン[厨房機器](112)
- ERECTA(エレクター)(60)
- 山金工業(52)
- ニシキ工業(38)
- コノエ(24)
- 日野自動車(19)
- HAMMOND(9)
- ナイキ(6)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- TOKIO(藤沢工業)(5)
- 京セラ(4)
- 三菱マテリアル(4)
- AC-PERFORMANCELINE(4)
- ギケン(3)
- ナビス(アズワン)(3)
- サカエ(2)
- 制研化学工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「1590s」の検索結果
特価

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2B
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から11日以内出荷オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) 低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) 角度調整付にて任意の角度に調整可能。
フリーマウント形ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRBU2~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷・設置状況に応じて起点位置を任意に変更可能。 ・軽量12%削減。 ・6通りの直接取付が可能。 ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB2B~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から11日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BW15
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応軸形式両軸オートスイッチ有無あり
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応軸形式両軸オートスイッチ有無あり
CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CRBU2Y15)
SMC¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷軸(Y) 両軸一面取サイズ(mm)15磁石内蔵有無(-) 磁石なしベーン形式(S) シングルベーン接続ポート位置(-) ボディ側面
CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CRBU2T15)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷軸(T) 片丸軸サイズ(mm)15磁石内蔵有無(-) 磁石なし接続ポート位置(-) ボディ側面
CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CRBU2J15)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷軸(J) 両軸(長軸一面取なし&一面取)サイズ(mm)15磁石内蔵有無(-) 磁石なし接続ポート位置(-) ボディ側面
CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CRBU2K15)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷揺動角度(90) 90°軸(K) 両丸軸サイズ(mm)15磁石内蔵有無(-) 磁石なし接続ポート位置(-) ボディ側面
CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2BY15)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷サイズ15取付支持形式(B) 基本形揺動角度(90) 90°軸(Y) 両軸一面取磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CRB2BWU/CDRB2BWU-Z - 角度調整付ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2FWU15)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷サイズ15取付支持形式(F) フランジ形軸(W) 両軸一面取磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CRBU2S15)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個11日以内出荷軸(S) 片軸一面取サイズ(mm)15磁石内蔵有無(-) 磁石なし