カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,631)
  • メカニカル部品(193)
  • 油圧機器・油圧ホース(155)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 機構部品(5)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(114)
  • 大阪魂(2,411)
  • ホンダ(2,173)
  • エスコ(1,996)
  • RS PRO(1,574)
  • BIGM(丸山製作所)(1,509)
  • ダイヤトレンド(967)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](392)
  • ニッセイ(354)
  • 椿本チエイン(353)
  • メディアカバーマーケット(312)
  • MAZDA(マツダ)(281)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(267)
  • Optibelt(257)
  • omron(オムロン)(252)
  • Panasonic(パナソニック)(240)
  • 岩田製作所(238)
  • TRUSCO(231)
  • CKD(202)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(54)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15M」の検索結果

5,993件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CXSL Series(CXSL15M) SMCCXSL Series(CXSL15M)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド軸受種類(L) ボールブッシュ形
CXSM Series(CXSM15M) SMCCXSM Series(CXSM15M)SMC
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受形
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15M SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15MSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受形
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15M SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15MSMC
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド軸受種類(L) ボールブッシュ形
スライドユニット (CDBX2N15M-~) SMCスライドユニット (CDBX2N15M-~)SMC
1,598税込1,758
1個
15日以内出荷
・衝撃・騒音を吸収するショックアブソーバが任意で設定でき、位置精度が要求される ワーク搬送用などに最適。 ・オートスイッチ付(CDBX2シリーズ:CDBX2、CDPX2シリーズ:CDPX2)
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-15M SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-15MSMC
44,980税込49,478
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)80
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB63-15M SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB63-15MSMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)63リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-15M SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-15MSMC
16,980税込18,678
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじ
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB40-15M SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB40-15MSMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ取付形式(-) 通しボルト
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB32-15M SMC薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB32-15MSMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数3
真空パッド ZP2-B SMC真空パッド ZP2-BSMC
539税込593特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
コイル標準圧力(MPa)0.7(標準)
直動形2ポートソレノイドバルブ  VX215 SMC直動形2ポートソレノイドバルブ VX215SMC
5,498税込6,048
1個
当日出荷から20日以内出荷
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2使用流体蒸気
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQB~) SMCエアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQB~)SMC
5,498税込6,048特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
VQ Series(VQZ3121~) SMCVQ Series(VQZ3121~)SMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
その他(CQ~) SMCその他(CQ~)SMC
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
真空パッド ZP2-TB SMC真空パッド ZP2-TBSMC
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
真空取出方向
その他(VY1A0~) SMCその他(VY1A0~)SMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
管接続口径1(P)2(A)3(R):(M5)M5
VQ Series(VQD1~) SMCVQ Series(VQD1~)SMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から11日以内出荷
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリーズSY3000
ショックアブソーバ (RB-~) SMCショックアブソーバ (RB-~)SMC(1件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
Z Series(ZR1) SMCZ Series(ZR1)SMC
33,980税込37,378
1個
当日出荷から13日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
VQ Series(VQZ2151~) SMCVQ Series(VQZ2151~)SMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQ Series(VQZ235~) SMCVQ Series(VQZ235~)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から15日以内出荷
使用流体空気
VQ Series(VQZ12~) SMCVQ Series(VQZ12~)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から15日以内出荷
VQ Series(VQZ112~) SMCVQ Series(VQZ112~)SMC
5,898税込6,488
1個
当日出荷から15日以内出荷
VQ Series(VQZ1151~) SMCVQ Series(VQZ1151~)SMC
5,598税込6,158
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
パイロット弁アッセンブリ(取付ビス2本付) SMCパイロット弁アッセンブリ(取付ビス2本付)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
消費電力:0.1W(節電回路付) マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQG~) SMCエアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQG~)SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
作動方式複動片ロッド
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQD~) SMCエアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQD~)SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
作動方式複動片ロッド
その他(VV100-~) SMCその他(VV100-~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から20日以内出荷
VQ Series(VQZ24~) SMCVQ Series(VQZ24~)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から15日以内出荷
VQ Series(VQZ3151~) SMCVQ Series(VQZ3151~)SMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
V Series(V111) SMCV Series(V111)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
リニアガイド付薄形シリンダ MXZシリーズ MXZ16 SMCリニアガイド付薄形シリンダ MXZシリーズ MXZ16SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ (MGQM32-1~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQM32-1~)SMC
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
ガイドテーブル (MGF40-1~) SMCガイドテーブル (MGF40-1~)SMC
46,980税込51,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。 ・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
Z Series(ZP2-TB) SMCZ Series(ZP2-TB)SMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から21日以内出荷
...